絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,434件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制振・静音マット 重量用 WAKI(和気産業)

    制振・静音マット 重量用

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1パック(4枚)
    当日出荷
    衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)10寸法(mm)65×70使用荷重(kg)約90(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ ノーブランド

    【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
    タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500外径公差(mm)±0.5耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデー

    アクリル板 表面強化MR板 透明

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
    用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm

    ノーブランド(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状幅(mm)30使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
    用途緩衝材に形状厚さ(mm)10
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴

    ノーブランド
    2,659税込2,925
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • アクリルEX板 アクリサンデー

    アクリルEX板

    アクリサンデー
    779税込857
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
    用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平板 パンチング アルミ 久宝金属製作所

    平板 パンチング アルミ

    久宝金属製作所(2件のレビュー)
    839税込923
    1枚ほか
    当日出荷
    インテリアや工作、ホビー用品としてなど、さまざまな用途でご使用いただけるパンチングです。
    用途水周りの汚れ防止や家の補修、DIYの素材になど、さまざまな用途に。
  • ブリキ板 光

    ブリキ板

    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
    厚さ(mm)0.28寸法(mm)200×300
  • イボゴム 光

    イボゴム

    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    イボがついたゴムです すべり止め等 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
    仕様接着テープ付き厚さ(mm)1
  • スチレンシート マット アクリサンデー

    スチレンシート マット

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
    用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレンマット柄
  • トーレペフ(黒) TORAY(東レ)

    トーレペフ(黒)

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    48日以内出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm

    ノーブランド(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバー
  • 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) ノーブランド

    【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
    タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
  • 飴ゴムシート アキツ

    飴ゴムシート

    アキツ(6件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
    用途バンド、クッション材質天然ゴム硬度40
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm

    Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ6mm

    Namekawa(滑川軽銅)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • ダークABS三角棒 光モール

    ダークABS三角棒

    光モール(2件のレビュー)
    389税込428
    1本
    欠品中
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14ダークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5

    ノーブランド(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.0mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.0mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.18調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
  • スポンジ 光

    スポンジ

    (6件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防振・防音・緩衝材などに
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)約-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (2件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)3比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • 【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,653税込1,818
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】SUS304 2B 円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】SUS304 2B 円形(中抜き)プレート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,086税込2,295
    1個
    3日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.8/1/1.2/1.5/2/3/4/5/6穴数0材種ステンレス切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
  • チョコアングル 光モール

    チョコアングル

    光モール(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2チョコRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角紐 スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    角紐タイプの断熱材です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴムグレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • CRスポンジ角中空紐 コクゴ

    CRスポンジ角中空紐

    コクゴ(2件のレビュー)
    309税込340
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 工作金網 平織 WAKI(和気産業)

    工作金網 平織

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
  • アクリル透明パイプ 光

    アクリル透明パイプ

    (4件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
    長さ(mm)1000
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ薄板(ロール巻) エスコ

    アルミ薄板(ロール巻)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
  • 20x20x200mm 角棒ゴム エスコ

    20x20x200mm 角棒ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-222
  • 200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網

    エスコ(2件のレビュー)
    885税込974
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)