絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 4穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 4穴

    ノーブランド
    1,800税込1,980
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし

    ノーブランド
    1,586税込1,745
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
    材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴(横)×1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴(横)×1穴

    ノーブランド
    1,557税込1,713
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 低反発ウレタンスポンジ WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
    用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
  • トタン板 泰豊トレーディング

    トタン板

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
    用途工作やDIYなどに材質鉄/亜鉛厚さ(mm)0.3
  • 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRスポンジ円中空 コクゴ

    CRスポンジ円中空

    コクゴ
    968税込1,065
    1本(2m)
    当日出荷
    長さ(m)2
  • 銅板(ロール巻) 光

    銅板(ロール巻)

    (2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ4mm

    Namekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • EVAフォーム サンペルカ

    EVAフォーム

    サンペルカ(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
  • 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • L型ゴム粘着付 光

    L型ゴム粘着付

    (7件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
    材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(縦×横)(mm)9×20寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
  • 環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300幅(mm)30使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】鉄 アングル(素材活用品)穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 アングル(素材活用品)穴なし

    ノーブランド
    1,207税込1,328
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400形状L型・アングル材種鉄・鋼表面仕上げ黒皮サービス分類オーダー・加工
  • 隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス

    隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き

    シナジーワークス
    3,500税込3,850
    1巻
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10硬度【(C)-JIS K7312】0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】円形(中抜き) NRゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) NRゴム

    ノーブランド
    220税込242
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    700税込770
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状Z型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • アルミパイプ 泰豊トレーディング

    アルミパイプ

    泰豊トレーディング
    1,298税込1,428
    1パック(5本)
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • アルミステンカラーRアングル 光モール

    アルミステンカラーRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
  • アメゴム チューブ WAKI(和気産業)

    アメゴム チューブ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    用途健康器具などに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)13アズワン品番64-5073-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛テープ粘着付(純度99.9%) ノーブランド

    鉛テープ粘着付(純度99.9%)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    4日以内出荷
    薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
    用途X線遮蔽、制振仕様粘着テープ付長さ(mm)5000純度(%)99.9以上
  • アクリル円柱 光

    アクリル円柱

    (2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
  • 10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-1
  • 50x 50x50mm ゴムブロック エスコ

    50x 50x50mm ゴムブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
  • 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン90°

    タイガースポリマー
    1,120税込1,232
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
  • アメゴムロール WAKI(和気産業)

    アメゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム70°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
  • NRスポンジ 片面皮付 篠田ゴム

    NRスポンジ 片面皮付

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 篠田ゴム

    NRスポンジ

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極厚フェルト 八幡ねじ

    極厚フェルト

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(1枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)10
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
  • ウレタンスポンジ ソフラスN アイオン

    ウレタンスポンジ ソフラスN

    アイオン
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    材質ポリウレタン長さ(mm)270幅(mm)480
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径13Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径13Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌日出荷
    航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
    用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)