絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金板(5052) 泰豊トレーディング

    アルミ合金板(5052)

    泰豊トレーディング(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • 真鍮パイプ 泰豊トレーディング

    真鍮パイプ

    泰豊トレーディング(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • 銅パイプ 光

    銅パイプ

    (5件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
    材質
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • アルミ 平板 久宝金属製作所

    アルミ 平板

    久宝金属製作所(18件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
  • ステンレス板 巻物 久宝金属製作所

    ステンレス板 巻物

    久宝金属製作所(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
  • 銅パイプ 泰豊トレーディング

    銅パイプ

    泰豊トレーディング
    489税込538
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質長さ(mm)1000
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • ゴムシート(ロール巻) 光

    ゴムシート(ロール巻)

    (1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
    長さ(m)10(巻)
  • CRスポンジ角紐 コクゴ

    CRスポンジ角紐

    コクゴ(1件のレビュー)
    209税込230
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
  • ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    ゴムスポンジロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • アルミ不等辺アングル 光

    アルミ不等辺アングル

    (21件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • アルミ丸棒 光

    アルミ丸棒

    (10件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
    材質アルミ
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
  • ビニールフィルムシート アズワン

    ビニールフィルムシート

    アズワン(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    透明のビニールシートです。
    用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)幅(mm)915長さ(m)1
  • 真鍮パイプ 泰豊トレーディング

    真鍮パイプ

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
    材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
  • 衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業)

    衝撃吸収材 ハネナイト

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄エキスパンドメタル OKUTANI

    鉄エキスパンドメタル

    OKUTANI(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • アルミ角棒 光モール

    アルミ角棒

    光モール(23件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)

    トーレペフ(黒)テープ付

    TORAY(東レ)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 低発泡塩ビ板 フォーレックス アクリサンデー

    低発泡塩ビ板 フォーレックス

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
    用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板材質塩ビ(PVC)
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    96税込106
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (11件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ポリアセタール丸棒(黒) コクゴ

    ポリアセタール丸棒(黒)

    コクゴ(3件のレビュー)
    399税込439
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
  • ポリプレート 光

    ポリプレート

    (12件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
    材質ポリエチレン厚さ(mm)2.4
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(38件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
  • ステンレスバネ線 泰豊トレーディング

    ステンレスバネ線

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質ステンレス長さ(mm)1000
  • シリコンゴムシート 硬度70 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70

    アキツ(14件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム灰白色硬度70
  • ジョイント用ポリカジョイナー I型 光

    ジョイント用ポリカジョイナー I型

    (11件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
    用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
  • ホワイトPSアングル 光モール

    ホワイトPSアングル

    光モール(6件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルキャスト板 光

    アクリルキャスト板

    (7件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アクリル三角棒 光

    アクリル三角棒

    61税込67
    1枚
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
    長さ(m)1

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)