カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(93)
- SUS304(345)
- SUS316(90)
- ZAM鋼板(71)
- その他(159)
- アクリル(105)
- アルミニウム(133)
- アルミニウム(A1100)(73)
- ウレタン(112)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(142)
- クロロプレンゴム(CR)(88)
- ゴム(72)
- シリコン(75)
- スチール(96)
- ボンデ鋼板(71)
- ポリエチレン(PE)(89)
- リン青銅(68)
- 天然ゴム(NR)(101)
- 銅(94)
- 黄銅(真鍮)(136)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- ノーブランド(1,837)
- エスコ(871)
- 光(282)
- WAKI(和気産業)(145)
- コクゴ(106)
- 泰豊トレーディング(106)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- アキツ(74)
- アクリサンデー(55)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(54)
- TRUSCO(50)
- 光モール(45)
- イノアック(44)
- タイガースポリマー(42)
- くればぁ(34)
- 久宝金属製作所(25)
- アルインコ(24)
- 篠田ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アクリル板(ホワイト)
光(8件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から14日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色ホワイト
【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板)
ノーブランド(2件のレビュー)¥925~税込¥1,018~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート色透明
ウレタンパイプ
オーツケミカル(52件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ゴム板(天然)黒
光(28件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート
イノアック(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
アクリル板(乳白半透明)
光(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から4日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
カッティングスポンジ
篠田ゴム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。材質ウレタン厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム 波型
篠田ゴム(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター 黒
八幡ねじ(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)ほか当日出荷ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(28件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
クッションラバー
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)
三菱ケミカル(24件のレビュー)¥1,443税込¥1,5871枚5日以内出荷加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。用途ディスプレイ・サイン看板色透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm
十川ゴム(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明) 厚さ4mm
ノーブランド(34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)4色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
シリコーンゴムシート 厚さ10mm
十川ゴム(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)10色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトフィルム
アクリサンデー(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,801~税込¥1,981~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm
Namekawa(滑川軽銅)(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
天然ゴムシート粘着テープ付
(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
チョコアングル
光モール(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1本当日出荷から4日以内出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC色チョコRoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)