カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(93)
- SUS304(340)
- SUS316(90)
- ZAM鋼板(71)
- その他(159)
- アクリル(103)
- アルミニウム(125)
- アルミニウム(A1100)(73)
- ウレタン(112)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(140)
- クロロプレンゴム(CR)(88)
- ゴム(72)
- シリコン(75)
- スチール(96)
- ボンデ鋼板(71)
- ポリエチレン(PE)(85)
- リン青銅(68)
- 天然ゴム(NR)(101)
- 銅(92)
- 黄銅(真鍮)(131)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- ノーブランド(1,837)
- エスコ(864)
- 光(262)
- WAKI(和気産業)(146)
- コクゴ(106)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- 泰豊トレーディング(92)
- アキツ(74)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(56)
- アクリサンデー(55)
- TRUSCO(50)
- 光モール(45)
- イノアック(43)
- タイガースポリマー(42)
- 久宝金属製作所(26)
- くればぁ(25)
- 篠田ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- 十川ゴム(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ツヤマット
永興化成(31件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から3日以内出荷ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。材質軟質塩化ビニール幅(mm)915厚さ(mm)1.5色緑
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
NRスポンジ テープ付
篠田ゴム(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ
光モール(47件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルAC
光モール(58件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(白) 厚さ3mm
三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から10日以内出荷硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ウレタンフォーム 大判
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から3日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
ホワイト丸パイプ
光モール(40件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
NRスポンジ 巻物 テープ付
光(18件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷反発弾性に優れ、加工性がよい。用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
シリコーンゴムシート 厚さ5mm
十川ゴム(21件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
天然クロゴムシート
十川ゴム(18件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から5日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明)
ノーブランド(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210色透明
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
NRスポンジゴム
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥57~税込¥63~1枚当日出荷抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状角色黒使用温度範囲(℃)-20~60
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
銅 平板
光(38件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)
PP板
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥137~税込¥151~1枚当日出荷ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP厚さ(mm)0.5
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)










































![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)