絞り込み
容量(mL)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 10000~20000未満(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(22)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(47)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(52)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ホワイト(49)
  • 色レッド(45)
ノズル長(mm)
  • 100(1)
  • 370(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(1)
  • フルプラ(1)
  • ワーナーケミカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(282件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ザ・霧吹き (振り子式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・霧吹き (振り子式)ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
容量(mL)500危険物の類別非危険物
ピストルオイラー フルプラピストルオイラーフルプラ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)タイプピストルオイラーノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ10L オイルジョッキ(フィルター付)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
霧美人 バッテリー ワーナーケミカル霧美人 バッテリーワーナーケミカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
灰色バッテリーニッケル水素電源(V)7.2バッテリー容量(Ah)2.6質量(kg)0.37タイプバッテリーのみ危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル