対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
マイクロファイバーローラー 万能用TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラー ハイブリッド好川産業(5件のレビュー)当日出荷
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。
水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。
塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。
その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)TRUSCO当日出荷
防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
新無泡ローラー好川産業(4件のレビュー)当日出荷
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。紙管内径(Φ)6.5適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6毛丈(mm)14サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
マイクロファイバーローラー 仕上げ用TRUSCO当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
マイクロファイバーローラー 外装用TRUSCO当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スクレーパー替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥494¥449
スクレーパーLisle(ライル)税込¥7,038¥6,398