絞り込み
ローラーサイズ(inch)
  • 7
  • 1(5)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(25)
  • 6(83)
  • 9(8)
  • 12(1)
主な用途
  • 塗装用(1)
  • 平滑用(1)
  • 水性用(1)
毛丈(mm)
  • 6(13)
サイズ
  • その他(4)
  • ミドルローラー(3)
  • レギュラーローラー(4)
材質(ローラー部)
  • アクリル系(3)
  • ダイネル(1)
芯径(Φmm)
  • 16(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
16・26・27・38・42
ブランド
  • 大塚刷毛製造(9)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • 好川産業(1)
大塚刷毛製造・TSオリジナル(高翔産業)・好川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ペイントローラー :「6mm」の検索結果

対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローラー 平滑面用 好川産業プローラー 平滑面用好川産業
629税込692
1本
翌々日出荷
用途平滑面用毛丈(mm)6サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ダイネル(アクリル系)紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール主な用途平滑面用RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1袋(5本)
翌々日出荷から10日以内出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
5,998税込6,598
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー 大塚刷毛製造ワンタッチ MICRO ACE レギュラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から8日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
用途各種水性塗料・弱溶剤塗料適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁形状レギュラー適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂筒径(Φmm)Φ38素材ポリエステル・ウーブン適合ハンドルワンタッチタイプ
ワンタッチローラー バイオレット TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレットTSオリジナル(高翔産業)
2,498税込2,748
1袋(5本)
翌々日出荷
PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー! 外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
適合溶剤:◎(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)42
MICRO ACE レギュラーローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー大塚刷毛製造
779税込857
1本
当日出荷から3日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステル/ウーブンサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂主な用途水性用筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット大塚刷毛製造(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンくん ミドルローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁サイズミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズレギュラー適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX レギュラーローラー大塚刷毛製造
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)6筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応サイズレギュラー毛丈短毛関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
JIN ミドルローラー 大塚刷毛製造JIN ミドルローラー大塚刷毛製造
899税込989
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ペイントローラー