絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • JTC(146)
  • KOTO(108)
  • KTC(88)
  • HASCO(44)
  • KUKKO(クッコ)(23)
  • エスコ(11)
  • FACOM(5)
  • アヴァンギャルド(4)
  • FPC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 土牛(1)
  • Lisle(ライル)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • サンエー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ブーツバンドツール 日平機器

    ブーツバンドツール

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
    用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
  • ホーシング修正ツール 日平機器

    ホーシング修正ツール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
  • オイルシールプーラー 日平機器

    オイルシールプーラー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様3本セットトラスコ品番835-5005材質スチール全長(mm)205、255、330質量(kg)1.8
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用

    日平機器
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
  • アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド 日平機器

    アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    HFF-55用の4穴ヘッド。
    仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッドトラスコ品番853-5958質量(kg)1.3寸法PCD(mm)97~142
  • ホーシングナットレンチ 日平機器

    ホーシングナットレンチ

    日平機器
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
    トラスコ品番200-4404質量(kg)2
  • タイロッドブーツインサーター 日平機器

    タイロッドブーツインサーター

    日平機器
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
  • シールプーラー 日平機器

    シールプーラー

    日平機器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5004材質スチール全長(mm)318質量(g)400
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
    仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
  • ブーツバンドプライヤー 日平機器

    ブーツバンドプライヤー

    日平機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4996全長(mm)240質量(g)540刃幅(mm)18最大開口(mm)16
  • クランクシールツール 日平機器

    クランクシールツール

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
    用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
  • クランクホールドプーラー 日平機器

    クランクホールドプーラー

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。
    用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
  • セパレーター用プーラーキット 日平機器

    セパレーター用プーラーキット

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
  • 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm 日平機器

    抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5975全長(mm)330質量(kg)1フォーク幅W(mm)32
  • プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用

    日平機器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
    適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
  • プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器

    プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

    日平機器
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
  • プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
  • プーラー ブラインドベアリングプーラー 日平機器

    プーラー ブラインドベアリングプーラー

    日平機器
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
  • プーラー ピットマンアームプーラー 日平機器

    プーラー ピットマンアームプーラー

    日平機器
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
  • プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器

    プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用

    日平機器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
  • プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用 日平機器

    プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用

    日平機器
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
  • ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器

    ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
    トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
  • アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド 日平機器

    アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

    日平機器
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    HFF-66用の5穴ヘッド。
    仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッドトラスコ品番853-5960質量(kg)1.4寸法PCD(mm)97~128
  • ヘビーベアリングレースプーラー 日平機器

    ヘビーベアリングレースプーラー

    日平機器
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦