絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(12)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- GYEON(ジーオン)(6)
- RUPES(6)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- Y'mg(1)
- ゆたか磨材(2)
- エスコ(1)
- エフイートレード(FE TRADE)(2)
- クリスタルプロセス(2)
- コンパクトツール(7)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ロイヤル化学研究所(2)
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールディスクバフ
(63件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールバフ ミニポリッシャー用
(42件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールバフ ハード
(60件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ウールバフ グリーンタイプ
(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(21件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0723厚さ(mm)10色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
ウールバフ イエロータイプ
(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールバフ ブルー COARSE
RUPES¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM
RUPES(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
ウールバフ
コンパクトツール¥819税込¥9011枚当日出荷別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
セパレートバフウール
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。仕様マジック付細目~極細目厚さ(mm)10内径(Φmm)20外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ウール
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481袋(2枚)当日出荷適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。用途磨き作業におけるパフトラスコ品番359-6907材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン長さ(mm)(ウール)8厚さ(mm)(中間スポンジ)10直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0740厚さ(mm)15色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)50外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
テーパーバフ ソフトウール
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。用途細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6071厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ
RUPES¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
テーパーバフ ハードウール
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。用途中目・細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6089厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ
RUPES¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ
RUPES¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
スーパーバフ バフィングパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ
RUPES¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
SBSハードウールバフ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。トラスコ品番753-6062厚さ(mm)22内径(Φmm)24外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
SBSソフトウールバフ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。トラスコ品番471-4300厚さ(mm)25内径(Φmm)50外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
ウールパッド180Φ
Y'mg¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷高品質な羊毛を採用。自動車の塗装面やガラス研磨作業に使えます。マジック式で取付方法も簡単。テーパー型で工具側の装着座面が150Φ、施工面は180Φです。装着技術によりシングルアクションのポリッシャーだけでなく、ダブルアクションやギアアクションでも使用可能です。用途自動車の塗装面やガラス研磨寸法装着座面:Φ150 / 施工面:Φ180危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm
GYEON(ジーオン)¥3,600税込¥3,9601個9日以内出荷非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物




















































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)