絞り込み
外径(Φmm)
- 30(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 130(2)
- 160(2)
ブランド
- RUPES
- モノタロウ(8)
- 3M(スリーエム)(12)
- コンパクトツール(7)
- GYEON(ジーオン)(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- エスコ(2)
- ゆたか磨材(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- クリスタルプロセス(2)
- ロイヤル化学研究所(2)
- エフイートレード(FE TRADE)(2)
- 3M(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- Y'mg(1)
厚さ(mm)
- 10(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(2)
45(2)
50(2)
65(2)
80(2)
130(2)
160(2)

ウールバフ ブルー COARSE
RUPES¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM
RUPES(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70H危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ
RUPES¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ
RUPES¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物















![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)