絞り込み

CO2消火具 消棒RESCUE
ワイピーシステム販売(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に付属品車載用アタッチメント仕様消火薬剤/二酸化炭素62gトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)
NDC(ドライケミカル)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
自動車用ABC粉末消火器
日本ドライケミカル(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き)
ワイピーシステム販売¥7,098税込¥7,8081個5日以内出荷卓上ホルダーを使用する事で自立可能。自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる。卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能材質PP(卓上ホルダー)寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー)質量(g)18.6(卓上ホルダー)耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
初田製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ
エスコ¥6,380税込¥7,0181本翌日出荷アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
エスコ¥17,600税込¥19,3601本欠品中掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付

















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)


![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)