106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック用 パープルセイバーPRO JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用 パープルセイバーPRO

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
    用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
  • 非常信号灯 ライト付 エーモン

    非常信号灯 ライト付

    エーモン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
    用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
  • 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所

    自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    初田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
  • キャナリー 緊急ツール 長谷川刃物

    キャナリー 緊急ツール

    長谷川刃物
    2,598税込2,858
    1本
    欠品中
    ●基本機能型としては、国内初となるJIS認証を2020年に取得しました。 ●素早く車内から脱出・救出に使用する自動車用緊急脱出支援用具です。 ●鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。 ●本体はわずか60gのため女性の方でも簡単に使用できます。
    用途自動車用緊急脱出支援用具トラスコ品番225-2045セット内容固定ホルダー材質先端部:超硬合金、刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン質量(g)59
  • 三角表示板(EU規格) ジョイフル

    三角表示板(EU規格)

    ジョイフル(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト・一般道や高速道での停車中の事故防止に。
  • レスキューハンマー Meltec(大自工業)

    レスキューハンマー

    Meltec(大自工業)
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
    材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
  • マルチハンマーライト macros(マクロス)

    マルチハンマーライト

    macros(マクロス)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    災害時、車内に閉じ込められた際に、ハンマーライトで窓ガラスを割って脱出できるアイテムです。ハンマー、シートベルトカッター、ライトの機能がついているので、マルチに対応できます!。特に、クルマに一台積んでおくと便利な商品です。底部にマグネット付なので車のボンネットに張り付けて非常灯や作業灯に。
  • 応急パンク修理液 武蔵ホルト

    応急パンク修理液

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(375mL)ほか
    当日出荷
    車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として 水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコ

    ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
  • 応急パンク修理セットLP マルニ(マルニ工業)

    応急パンク修理セットLP

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
    セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
  • 緊急セット 大橋産業(BAL)

    緊急セット

    大橋産業(BAL)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
    用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
  • のびのびけん引ロープ Meltec(大自工業)

    のびのびけん引ロープ

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
    用途保安用品
  • ピラミッドサイン トーグ安全工業

    ピラミッドサイン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
    仕様反射部:赤デリニエーター付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505メーカー商品コード878113
  • 自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)

    自動車用保安セットスタンダード

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
    セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
  • 緊急脱出ハンマー ノーブランド

    緊急脱出ハンマー

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    欠品中
    車内での万が一の事態に備えスムーズな脱出をサポートする緊急脱出ハンマーです。緊急時に自動車のガラスを破砕出来るほかシートベルトカッターを搭載しておりシートベルトが外れない場合の脱出にも役立ちます。
  • 非常信号灯 小林総研

    非常信号灯

    小林総研(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
    仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
  • マグネット付LED信号灯Ⅱ スマイルキッズ

    マグネット付LED信号灯Ⅱ

    スマイルキッズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
    仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45種類非常信号灯寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
  • LED発炎灯「ピカッ太」 ジェイウィン(J win)

    LED発炎灯「ピカッ太」

    ジェイウィン(J win)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    ・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
    電源アルカリ単3電池×4本(別売)光源超高輝度(赤色)×48個寸法(Φ×mm)35×260点灯方式点滅/連続点灯アズワン品番64-6569-28点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
  • G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用) 橋研

    G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)

    橋研(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から93日以内出荷
    スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
  • けん引伸縮ベルト 大橋産業(BAL)

    けん引伸縮ベルト

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
    付属品取扱説明書(保証書)・白旗適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
  • 緊急脱出ハンマー RABLISS

    緊急脱出ハンマー

    RABLISS
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、。社外脱出をサポートする緊急脱出用具です。
    用途事故や水没など、緊急時の車外脱出に。
  • 瞬間パンク修理剤 スリーボンド

    瞬間パンク修理剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶
    当日出荷
    ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
    用途普通車用のパンク修理に。トラスコ品番149-3334容量(mL)385質量(g)388使用温度範囲(℃)常温容器スプレー
  • キンキュウダッシュツハンマー SEIWA(セイワ)

    キンキュウダッシュツハンマー

    SEIWA(セイワ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。 TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。 窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。 本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。 金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。 本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
  • KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS

    KO459 緊急脱出レスキュー

    RABLISS
    2,298税込2,528
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    【強化ガラス破砕】 窓に押し当てるだけで瞬時にガラスを割り、水没や豪雨時の車外脱出をサポートします。【シートベルト切断】 スリットに差し込み下げるだけで切断。刃に触れない安全設計で迅速に避難できます。【軽量コンパクト】 約Φ17×90mm、約30gの小型設計。ドアポケット等、車内の空間に常備可能です。【便利なストラップ付】 車内の目立つ場所へ吊り下げて固定可能。持ち出し用の防災グッズにも最適です。【万が一の備えに】 豪雨による冠水や事故の閉じ込め対策に必須。水中適用設計で緊急時に活躍します。
    用途【緊急脱出レスキュー】女性や高齢者にも使いやすい押し当て式&コンパクトな軽量設計 シートベルトカッター付き 事故・水没時の脱出に
  • 応急パンク修理剤 Holts

    応急パンク修理剤

    Holts
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
    用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
  • 自動車用 救急セット Meltec(大自工業)

    自動車用 救急セット

    Meltec(大自工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
    付属品手袋、白旗仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
  • マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション

    マルチ脱出ハンマー

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    緊急時に大活躍。これ一つで平ハンマー/窓割りハンマー/シートベルトカッター/ポンチハンマー/ドライバー付き。押し当てるだけで年配の方でも使える!。いざという時用に備えて損なし
    用途脱出用、日常、アウトドア
  • 自動車用緊急脱出ハンマー クライシス コンヨ

    自動車用緊急脱出ハンマー クライシス

    コンヨ
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
    「割る」と「切る」の2機能を1本に集約し、緊急時の車内脱出をサポートします。カッター刃を本体内側に配置した安全設計で、シートベルトを差し込んで素早く切断できます。ガラス割り部には高周波焼入れを施したSK4材を使用し、緊急時にサイドガラスを破砕できます。ハンマー固定用の専用ホルダー付きで、緊急時に手が届きやすい位置へ車内設置できます。第三者機関のテストで、ウインドーガラス破砕性能が確認されています。シートベルトだけでなく、ジャケットやジーンズなど厚手の衣類も切断できます。ハンマー部には保護キャップが付き、車内常備時に先端へ触れにくい設計です。燕三条で丁寧につくられた日本製です。2年間の保証付きです。
    用途自動車事故・水没・冠水などの緊急時に、サイドガラスの破砕やシートベルト・衣類の切断を行い、車内から脱出するために。付属品ハンマー固定用専用ホルダー、スペア保護キャップ、両面粘着シール2枚仕様シートベルトカッター有材質ニッケルメッキSK3材全長(mm)220材質(本体)東レアミラン、ガラス繊維強化ナイロン樹脂本体質量(g)152.5硬度HRCガラス割り部/60以上、カッター/50以上材質(刃)SUS420J2ステンレス塗装硬質ウレタン焼付塗装材質(ラバー)ミラストマー
  • 緊急脱出レスキュー RABLISS

    緊急脱出レスキュー

    RABLISS
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    もしもの際の車外脱出に。強化ガラス破砕。スプリングヘッドを押し当て、自動車用強化ガラスを破砕。シートベルト切断。シートベルトをスリットに差し込み、本体を上から下へ押し下げて切断。押し当て式:ガラスの隅にスプリングヘッドを垂直に押し当てて作動。小型設計:約Φ20×93mmの小型設計。限られた車内スペースにも備えやすい。事故・水没時の備えに。交通事故や水没時の車外への脱出を補助。交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、車外脱出を補助する緊急脱出用具です。"
  • Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”) Zip's

    Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”)

    Zip's
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。
    用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様●Jフック(インチ):15●Vストラップ・使用荷重:約2,449kg(5400lbs)・両端:15”(381mm)Jフック & Tフック・長さ:24”(約610mm) / 30”(約760mm)・ベルト部:反射材入り・耐摩耗性・ベルト部・アイ部に補強長さ(mm)760使用荷重(kg)2449長さ(inch)30
  • パラメイトロープ ユタカメイク

    パラメイトロープ

    ユタカメイク
    519税込571
    1個
    当日出荷
    発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。
    用途結束、アウトドア、装飾などに。材質ナイロン長さ(m)15包装形態袋入線径(mm)4
  • 非常用三角停止板 エマノン

    非常用三角停止板

    エマノン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    【一般道や高速道路での停車中の事故防止に】。・昼夜兼用型の三角停止表示板。・EU規格適合品。・組立簡単3ステップ。・ケース付きでコンパクトに収納できます。※停止表示板はレンズ面を必ず後続車に向けて、故障車の後方に置いて下さい
    材質反射部:メタリクル樹脂、内側樹脂:ABS樹脂、固定脚:スチールサイズ(cm)表示板:43×43×43本体質量(g)710ケース寸法(mm)幅440×高さ30×奥行60
  • 2.0t 牽引ロープ エスコ

    2.0t 牽引ロープ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
    材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
  • 三角サイン トーグ安全工業

    三角サイン

    トーグ安全工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
    仕様反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505認定番号公F79-24メーカー商品コード878111
  • トリックロープ - P ユタカメイク

    トリックロープ - P

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
    用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに材質PE+PP長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタフラッシュDX ミツギロン

    デルタフラッシュDX

    ミツギロン
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
    用途車の故障や事故など、緊急の際に。仕様防滴構造トラスコ品番375-9679幅(mm)522質量(kg)1.8高さ(mm)483電源単3アルカリ乾電池4個(別売)光源LED21個使用
  • QQセット Meltec(大自工業)

    QQセット

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷
    救急4点セット
    用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t
  • 22mmx5.4m ケン引ロープ エスコ

    22mmx5.4m ケン引ロープ

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BT-12長さ(m)5.4
  • タイヤウェルド 武蔵ホルト

    タイヤウェルド

    武蔵ホルト
    3,398税込3,738
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。
    用途タイヤサイズ18インチまで(乗用車)容量(mL)500寸法H255×W77×D66
自動車用緊急用品