106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤウェルド 武蔵ホルト

    タイヤウェルド

    武蔵ホルト
    2,898税込3,188
    1個(400mL)
    4日以内出荷
    タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。
    用途タイヤサイズ16インチまで(乗用車)容量(mL)400寸法H250×W70×D59
  • タイヤウェルド 武蔵ホルト

    タイヤウェルド

    武蔵ホルト
    1,989税込2,188
    1個(300mL)
    4日以内出荷
    タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。
    用途タイヤサイズ14インチまで(乗用車)容量(mL)300寸法H206×W71×D60
  • ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマープラス ライフハンマー

    ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマープラス

    ライフハンマー
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
    取得の困難なTUVの認定も取得し、世界の自動車メーカー各社に採用され、高い評価をいただいております。ハンマーヘッドは高品質カーボンスチール製です。グリップに組み込まれたカッターでシートベルトを切断できます。専用ホルダーをドアポケットの内側または外側に設置できるので、いざというときにすぐに取り出せます。GSマーク、TUVマーク取得
    用途緊急時の避難脱出用ハンマー。
  • パラメイトロープ ユタカメイク

    パラメイトロープ

    ユタカメイク
    519税込571
    1個
    当日出荷
    発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。
    用途結束、アウトドア、装飾などに。トラスコ品番609-0813材質ナイロンレッド/ブラック長さ(m)15包装形態袋入線径(mm)4
  • アイスプライス・キネティックリカバリーロープ RimSling

    アイスプライス・キネティックリカバリーロープ

    RimSling
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    アイスプライス・キネティックリカバリーロープは、過酷な状況下での車両リカバリーを想定して設計された高品質リカバリーツールです。高い耐候性・耐摩耗性を備え、泥濘地、雪道、砂地など最悪のコンディションでも信頼できる性能を発揮します。本製品は、牽引車両の動きを利用し、スムーズな引き出し動作(キネティックリカバリー)によって運動エネルギーを効率的にスタックした車両へ伝達します。ロープは通常荷重時で最大20%、最大強度時には最大30%まで伸長し、その伸びを活かして衝撃を抑えながら、確実に車両を引き出します。ダブルブレード・ナイロンロープ構造。 高強度かつ優れた耐久性を実現。UV耐性。 屋外使用でも劣化しにくい設計。Fiberlock 保護コーティング。吸水性を低減。耐摩耗性を向上。内部の荷重支持繊維を保護。ハードディップ アイスプライス。アイ(輪)部は強度の高い編み込み加工。摩耗に強く、長寿命。高視認性のセイフティグリーン(ハイビズグリーン)。耐久性の高いタグ。
  • 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    牽引フック

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    9,898税込10,888
    1個
    62日以内出荷
    適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
    材質ステー:スチール フック:アルミニウムブロンズ備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • けん引ロープセット 八ツ矢工業

    けん引ロープセット

    八ツ矢工業
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
    材質パイロンロープ長さ(m)ヒモ:約5
  • 牽引ストラップマウントブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    牽引ストラップマウントブラケット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    4,498税込4,948
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5090。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップマウントブラケット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:8500
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cブラックタイプ牽引ストラップマウントブラケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】8500
  • 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    牽引フック

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
    加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    牽引フック "ジュラルミン"

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
    材質A2017ジュラルミン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • 牽引ストラップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    牽引ストラップ

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8500。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップ。色[カラー]:レッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5090
    付属品ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cレッドタイプ牽引ストラップ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5090
  • フロント牽引フック用ネジキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    フロント牽引フック用ネジキット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5009。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロント牽引フック用ネジキット。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cシルバータイプフロント牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • リア牽引フック用ネジキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    リア牽引フック用ネジキット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5039。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リア牽引フック用ネジキット。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cシルバータイプリア牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • コンパクト充電式牽引車用パーツ Movexx(ムーブエックス)

    コンパクト充電式牽引車用パーツ

    Movexx(ムーブエックス)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。
    トラスコ品番614-6683適合機種T1000-A材質スチール全幅(mm)250
  • 消火器ボックス/全埋込型 満点商会

    消火器ボックス/全埋込型

    満点商会
    28,980税込31,878
    1台
    24日以内出荷から33日以内出荷
  • 消火器ボックス/据置型 MHシリーズ 満点商会

    消火器ボックス/据置型 MHシリーズ

    満点商会
    14,980税込16,478
    1台
    24日以内出荷
    据置型
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1本
    翌日出荷
    掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式) トーグ安全工業

    スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式)

    トーグ安全工業
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    鉄道用にも使われる大型の停止板です。 レンズ両面型(鉄道用)
    材質レンズ:アクリル樹脂、フレームとベース:アルミ質量(kg)9.3レンズ有効反射:90×970mm正三角形サイズ(mm)△1000
  • 折り畳み式 車載収納ボックス 三角表示板 MAD MAX(マッドマックス)

    折り畳み式 車載収納ボックス 三角表示板

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    MADMAX オリジナル 車内収納ボックス 48×35×23.5 三角表示板。 マッドマックスオリジナルの多目的収納コンテナ! 車のトランクルームに置いて洗車道具収納で使用したりガーデニングや子供のおもちゃ箱としてもご使用頂けます。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(縦×横×高さ)(mm)約350×480×235主な適合車種汎用
  • デルタサイン(普及型) トーグ安全工業

    デルタサイン(普及型)

    トーグ安全工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
    仕様反射部:赤デリニエーター付き寸法(mm)400メーカー商品コード878112
  • 単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
  • 花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ 花魁JAPAN

    花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ

    花魁JAPAN
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    三角表示板の代替品。道路交通法施行規則適合品。防滴仕様。三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。充電式を採用しており、車内での充電も可能です。
    用途花魁緊急停車灯セット内容緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個奥行(mm)35横幅(mm)35縦幅(mm)130連続使用時間(満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間バッテリーリチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V充電時間約4時間(使用環境により異なります)色(本体)ブラック視認距離昼間 :250m~ / 夜間: 800m
  • ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻

    ユタカメイク
    12,980税込14,278
    1箱(70m)
    翌々日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。トラスコ品番474-4376材質ポリエステル長さ(m)70包装形態ドラム巻線径(mm)9
  • KPロープ ドラム巻 ユタカメイク

    KPロープ ドラム巻

    ユタカメイク
    9,798税込10,778
    1箱(45m)
    翌々日出荷
    強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
    用途一般作業などの各種結束。トラスコ品番474-4370材質ポリエチレン、ポリエステル混撚長さ(m)45包装形態ドラム巻線径(mm)12
  • 停止表示灯 SEIWA(セイワ)

    停止表示灯

    SEIWA(セイワ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
    仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
  • コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止 MAD MAX(マッドマックス)

    コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    車両のトラブル時の必需品です。 LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。 本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
    材質プラスチック樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
自動車用緊急用品