絞り込み
SAE
- 20W-50(1)
ブランド
- LIQUI MOLY(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 5(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
API
- SE
- C3(2)
- CC(1)
- CE(1)
- CF(26)
- CF-4(2)
- CG-4(2)
- SC(1)
- SD(1)
- SF(1)
- SJ(1)
- SL(14)
- SM(7)
- SN(23)
- SP(20)
- SQ(1)
特価
本日11月19日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「SAE」から絞り込む
20W-50(1)

クラシックモーターオイル SAE 20W-50
LIQUI MOLY¥4,298~税込¥4,728~1本(1L)ほか欠品中マイルドにブレンドされたミネラルベースのモーターオイル。マイルドにブレンドされた潤滑剤が要求される製造年1950年以降の、オイルフィルターエレメントを備えたクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用用途オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISC/SD/SE/CCSAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ガソリン/ディーゼル用 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら