絞り込み
ブランド
  • A.S.H(17)
  • LIQUI MOLY(5)
  • RAMCO(3)
  • Gulf(3)
  • モリグリーン(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • カストロール(1)
  • レイクフィールド(1)
  • 出光興産(1)
  • NEEDS(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • CHUSEI OIL(1)
  • Max Factory(1)
  • Quakerstate(1)
SAE
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(1)
  • 5W-30(5)
  • 5W-40(4)
  • 10W-30(10)
  • 10W-40(11)
  • 10W-50(1)
  • 15W-40(1)
  • 15W-50(3)
  • 20W-50(4)
内容量(L)
  • 1(8)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 20(30)
  • 200(5)
ベースオイル
  • 化学合成油(17)
  • 鉱物油(21)
API
  • SL
  • C3(2)
  • CC(1)
  • CD(1)
  • CE(1)
  • CF(65)
  • CF-4(25)
  • CG-4(2)
  • DH2(3)
  • SC(1)
  • SD(1)
  • SE(1)
  • SF(1)
  • SJ(1)
  • SM(13)
  • SN(34)
  • SP(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(1)
0W-30(1)
5W-30(5)
5W-40(4)
10W-30(10)
10W-40(11)
10W-50(1)
15W-40(1)
15W-50(3)
20W-50(4)
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(260件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(4L)
当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル RAMCO4サイクルエンジンオイルRAMCO(291件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE20W-50ベースオイル鉱物油
GTX 10W-30 SL/CF カストロールGTX 10W-30 SL/CFカストロール(40件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)ほか
当日出荷
渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
エンジンオイル RAMCOエンジンオイルRAMCO(64件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
翌々日出荷
日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
用途大型車、欧州車に適しています。SAE10W-40APISL/CEベースオイル鉱物油
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーンモリグリーンホワイト SL/CF 10W-30モリグリーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリグリーンホワイトミニ SL/CF 10W-30 モリグリーンモリグリーンホワイトミニ SL/CF 10W-30モリグリーン(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(3L)
6日以内出荷
経済性でドライバーを応援する優れた基本性能のマルチオイルです。幅広いエンジン形式と様々な運転条件下で安心してご使用して頂ける性能を高いコストパフォーマンスでご提供いたします。
SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SL/CF NEEDSエンジンオイル SL/CFNEEDS(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1缶(200L)
3日以内出荷
鉱物油ベースオイルを使いブレンドしている、経済性の高いエンジンオイルです。 整備工場での利用が一番多いのがこのタイプで、性能と価格が一番マッチした商品と言えます。
用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SL/CF レイクフィールドエンジンオイル SL/CFレイクフィールド(92件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
翌日出荷
一般走行車両のエンジン性能を確保。 適正なオイル交換距離(期間)で、エンジン寿命を延長。 エンジン内部の汚れ・摩耗を抑制し、エンジン性能をフルに発揮。
用途ガソリンエンジン・ディーゼル兼用APISL/CFベースオイル鉱物油仕様(塩基価)7.52mgKOH/gL3.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30 Quakerstateアドバンスト デュラビリティ 10W-30Quakerstate(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(3L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。SAE10W-30ベースオイル鉱物油仕様SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf BLAZE 10W40 GulfGulf BLAZE 10W40Gulf(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-40ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
モーターマルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モーターマルチENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイルSL/CF RAMCOエンジンオイルSL/CFRAMCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。
用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油
Gulf BLAZE 15W50 GulfGulf BLAZE 15W50Gulf(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE15W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
補充用オイル Max Factory補充用オイルMax Factory(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)
4日以内出荷
エンジンオイルが減っていたら、これで簡単補充
SAE10W-40ベースオイル鉱物油APISL/CF容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
A.S.H. PSE 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE15W-50APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
アポロイル プロメンテ SL/CF-4 出光興産アポロイル プロメンテ SL/CF-4出光興産
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
ガソリン性能及びディーゼル性能、二つの性能を有していますので、従来別々のエンジンオイルを使用していた場合、オイルの油種統一が可能となり、車両整備の簡素化が図れます。 NOx低減のためにEGR(排気ガス再循環装置)が装着されたディーゼルエンジンオイルにおいては、エンジンオイル中のススや酸の混入量が増加します。本油は高性能洗浄分散剤の採用により、スス分散性・酸中和性に優れた効果を発揮しエンジン内をクリーンに保つとともに、エンジンオイルの粘度増加や酸化劣化を抑制します。
用途各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の負担軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。SAE10W-30APISL/CF-4クラス引火点(℃)226流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)68.09(40℃)、10.33(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8766色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)1.78危険物の性状非水溶性
フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4 LIQUI MOLYフォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け
用途旧車向けベースオイル鉱物油APISLACEAA3/B4/E2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 20W50WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(20L)
6日以内出荷
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています高い安全性様々なメーカーの認証に準拠TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています自動車メーカーの主要認証に準拠パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
Gulf BLAZE 15W-40 GulfGulf BLAZE 15W-40Gulf(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジンSAE15W-40容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 20W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 20W-50 SL/CF/CF4A.S.H(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4A.S.H
36,980税込40,678
1缶(20L)
8日以内出荷
VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル容量(L)20引火点(℃)236臭気石油臭密度(g/cm3)0.852外観淡黄色の透明液体流動点(℃)-35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISL/CF/CF4SAE0W-20ベースオイル化学合成オイル危険物の性状非水溶性
モリジェンニュージェネレーション 10W-40 LIQUI MOLYモリジェンニュージェネレーション 10W-40LIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)ほか
5日以内出荷
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB229.3、Volkswagen Audi VW501 01/502 00/505 00、PEUGEOT CITROEN(PSA) B71 2300、RENAULT RN700/0710、Fiat 9.55535-G2適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE10W-40ベースオイル水素化分解合成油ACEAA3/B4(LIQUI MOLYレコメンド)危険物の性状非水溶性
フォーミュラスーパー 10W-40 LIQUI MOLYフォーミュラスーパー 10W-40LIQUI MOLY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
特に旧車に適した、ミネラルベースの高性能ローフリクション・エンジンオイル。コールドスタート時の高速給油は、始動段階および暖機段階でエンジンの摩耗を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、安定した潤滑油膜を提供します。旧車向け
用途旧車向け適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.1/229.1、Volvo VDS、MAN 271適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CG-4SAE10W-40ベースオイル鉱物油ACEAA3/B3/E3危険物の性状非水溶性
スペシャルテックV 0W-30 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-30LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC 95200377適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W30ベースオイル水素化分解合成油ACEAA7/B7危険物の性状非水溶性
スペシャルテックLL 5W-30 LIQUI MOLYスペシャルテックLL 5W-30LIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)ほか
5日以内出荷
オイル交換サイクルの指定期間が長い車両に対応するローフリクション・エンジンオイル。 カーメーカーの厳しいテスト基準を超えるスペックを持ち合わせたガソリン・ディーゼル兼用オイル。始動直後やコールドスタート時の素早いオイル供給と、日常走行時の摩擦を最小限に抑えることでエンジン寿命を劇的に伸ばします。ターボ付き車両にも最適です。
SAE5W30ベースオイル水素化分解合成油APISL適合車ガソリン・ディーゼル用ACEAA3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。 SNは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途ガソリン ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-3危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
31,980税込35,178
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE15W-50APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.8717流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)134.6、(100℃)18.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE10W-40APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)228密度(g/cm3)0.865流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
4日以内出荷
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-40 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン/ディーゼル用