絞り込み
SAE
- 0W-40(1)
- 5W-30(1)
- 5W-40(1)
- 10W-30(1)
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(2)
- シェルルブリカンツ(4)
- WURTH(ウルト)(4)
- ニューテック(4)
- RAMCO(3)
- MOTUL(2)
- HKS(2)
- elf(1)
- RESPO(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Max Factory(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- J&Aオイル(1)
内容量(L)
- 4(4)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 部分合成油(1)
- 鉱物油(1)
API
- CF(4)
- SM(1)
- SN(1)
- SP(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「SAE」から絞り込む
0W-40(1)
5W-30(1)
5W-40(1)
10W-30(1)

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)欠品中高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781缶(4L)当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用
カストロール(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(4L)欠品中合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。SAE0W-40ベースオイル全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性