絞り込み
SAE
- 0W-16(1)
- 0W-20(3)
- 5W-30(2)
- 10W-40(1)
ブランド
- カストロール(3)
- モリドライブ(3)
内容量(L)
- 3
- 0.946(1)
- 1(32)
- 4(30)
- 4.5(3)
- 5.5(1)
- 20(15)
ベースオイル
- 化学合成油(5)
API
- SN(1)
- SP(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
「SAE」から絞り込む
0W-16(1)
0W-20(3)
5W-30(2)
10W-40(1)

エンジンオイル レスキュー
モリドライブ(76件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(3L)ほか当日出荷【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30
モリドライブ(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(3L)当日出荷【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!用途4サイクルガソリン車専用(4輪)種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISNSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル サイレントプラス
モリドライブ(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(3L)欠品中【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!用途4サイクルガソリン車専用(4輪車専用)容量(L)3粘度0W-20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
MAGNATEC HYBRID 0W-16
カストロール¥5,998税込¥6,5981缶(3L)欠品中一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-16ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-20 FE GF6
カストロール(9件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1缶(3L)ほか8日以内出荷から11日以内出荷ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Magnatec 0W-20 SP
カストロール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個(3L)4日以内出荷0W-20推奨車に最適です。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。用途4輪車用ガソリンエンジン専用。容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用