絞り込み
ブランド
  • SUNOCO
  • モノタロウ(2)
  • MOTUL(35)
  • HKS(24)
  • カストロール(21)
  • WAKO'S(ワコーズ)(16)
  • スピードマスター(15)
  • Gulf(11)
  • RESPO(11)
  • モリドライブ(11)
  • エクソンモービル(10)
  • モリグリーン(8)
  • モービル(7)
  • J&Aオイル(7)
  • ホンダ(6)
  • BP(6)
  • ニッサン(6)
  • ニューテック(6)
  • LIQUI MOLY(5)
  • TOYOTA GAZOO RACING(5)
SAE
  • 0W-16(3)
  • 0W-20(4)
  • 0W-30(2)
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(1)
内容量(L)
  • 20(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(4)
API
  • CF(1)
  • SQ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-16(3)
0W-20(4)
0W-30(2)
5W-30(2)
5W-40(1)
SUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 0W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W30 20LSUNOCO
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8446(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 5W-30 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 5W-30 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
SUNOCO MARVIC 0W-30 SQ SUNOCOSUNOCO MARVIC 0W-30 SQSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQSAE0W-30危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 0W20 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。・ベースオイル全てに合成油を採用。潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術。摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8465(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)8.047 (100℃)42.32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 5W-40 SQ/CF SUNOCOSUNOCO Qualia 5W-40 SQ/CFSUNOCO
21,980税込24,178
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ」取得5W-40指定車をはじめ直噴ターボ車など走行性能を優先した車両に最適なオイルです。耐熱性能や耐摩耗性能に優れており、高温になりがちなエンジンシリンダーやタービンなどのエンジンパーツをしっかりと保護します。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-16危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W20 20LSUNOCO
15,980税込17,578
1缶(20L)
3日以内出荷
0W-20が指定されているハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。耐熱性に優れる合成油をベースに、最適な添加剤を配合することで最新規格に対応したコストパフォーマンスの高いエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)224粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.7 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8474(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)8.166 (100℃)43.53(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数164危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 5W30 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。・ベースオイル全てに合成油を採用潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)234粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.06 (100℃)59.59(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ クオリア SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ クオリア SQ 0W20 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)230粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8469(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)8.105 (100℃)42.47(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
スノコ クオリア SQ 0W16 20L SUNOCOスノコ クオリア SQ 0W16 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得。0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7B適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.4 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.846(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)7.582 (100℃)39.18(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用