絞り込み
SAE
  • 15W
  • 0W-30(4)
  • 2.5W(3)
  • 5W(5)
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(10)
  • 10(2)
  • 10W(6)
  • 10W-30(15)
  • 10W-40(44)
  • 10W-50(13)
  • 10W-60(4)
  • 15(2)
  • 15W-50(8)
  • 20(2)
  • 20W(3)
  • 20W-50(8)
  • 20W-60(2)
  • 75W-90(3)
  • 80W-90(5)
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • Kawasaki(1)
  • elf MOTO(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • BEL-RAY(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フォークオイル G15 Kawasakiフォークオイル G15Kawasaki(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
14日以内出荷
用途正立フォーク用。
フロントフォークオイル HYPERPRO(ハイパープロ)フロントフォークオイルHYPERPRO(ハイパープロ)(15件のレビュー)
1,890税込2,079
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
Motorbike Fork Oil 15W Heavy LIQUI MOLYMotorbike Fork Oil 15W HeavyLIQUI MOLY
1,798税込1,978
1本(500mL)
9日以内出荷
フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:43.9mm2/S 100℃:8.0mm2/S
用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE15W危険物の性状非水溶性
MOTO FORK OIL 15W elf MOTOMOTO FORK OIL 15Welf MOTO
1,798税込1,978
1本(0.5L)
7日以内出荷
MOTO FORK OIL (モト フォークオイル) 15W全てのテレスコピックフォーク、ハイドロリックショックアブソーバーに対応気密性能に優れたフォークオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・厳選されたベースオイルの使用により、長期にわたり安定した減衰力を保ちます。・特殊添加剤の配合により、摩耗防止性能に優れています。・優れた消泡性能で安定した性能を発揮します。・3種類のオイル(10W/15W/20W)をブレンディングすることにより、ご希望の粘度(減衰特性)に調整可能です。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W / 15W / 20W・鉱物油容量(L)0.5粘度15W使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンスフォークオイル BEL-RAYハイパフォーマンスフォークオイルBEL-RAY
3,598税込3,958
1本(1L)
5日以内出荷から6日以内出荷
全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 15W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 15WMOTOREX(モトレックス)
3,298税込3,628
1缶(1L)
3日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度15W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用オイル