絞り込み
ブランド
SAE
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: バイク用オイル

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
376件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTOREX C/POWER 10W60 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W60 1LDAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W50 20LDAYTONA(デイトナ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX BOXER 5W40 4L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX BOXER 5W40 4LDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX BOXER 5W40 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX BOXER 5W40 1LDAYTONA(デイトナ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:20 WP(ダブルピー)WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:20WP(ダブルピー)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE20容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5 WP(ダブルピー)WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:5WP(ダブルピー)
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE5容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スーパーDOT4ブレーキフルード BEL-RAYスーパーDOT4ブレーキフルードBEL-RAY
2,498税込2,748
1本(355mL)
3日以内出荷
DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
ハイパフォーマンスフォークオイル BEL-RAYハイパフォーマンスフォークオイルBEL-RAY
3,598税込3,958
1本(1L)
5日以内出荷から6日以内出荷
全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スポーツトランスミッションフルード BEL-RAYスポーツトランスミッションフルードBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(946mL)
6日以内出荷
スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度85W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインシンセティックモーターオイル BEL-RAYV-ツインシンセティックモーターオイルBEL-RAY
4,098税込4,508
1本(946mL)
5日以内出荷
化学合成モーターオイルはベル・レイ独自に開発された、高極圧合成ベースオイルを使用し、全てのV-ツインエンジンに対して無類の保護性・パフォーマンスを与えるべく特に組成されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A1 AIR FILTER CLEAN MOTULA1 AIR FILTER CLEANMOTUL
9,998税込10,998
1缶(5L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。 速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W MOTULFORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15WMOTUL(2件のレビュー)
3,288税込3,617
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE15Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W MOTULFORK OIL EXPERT MEDIUM 10WMOTUL(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(1L×6缶)
翌々日出荷
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W MOTULFORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10WMOTUL
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5WMOTUL
27,980税込30,778
1箱(1L×6缶)
翌々日出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE7.5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5WMOTUL(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5WMOTUL(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1L×6缶)
翌々日出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)ベースオイル100%化学合成SAE2.5W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W40 MOTUL7100 4T 10W40MOTUL(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
7100 4T 5W40 MOTUL7100 4T 5W40MOTUL
59,980税込65,978
1缶(20L)
3日以内出荷
エステル配合の100%化学合成オイルです。 せん断安定性に優れたエステル配合の100%化学合成オイルが、エンジン出力の向上とエンジンおよびギアボックスの保護の両面で高度な能力を発揮。 JASO MA2規格を取得し、湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンスとスムースなシフトチェンジを実現します。 高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
用途4st 2輪用(スポーツ系)仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
SCOOTER POWER LE 5W40 MOTULSCOOTER POWER LE 5W40MOTUL(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
用途二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-09AⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-09AⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ フォークオイル speedHeartリバーレ フォークオイルspeedHeart(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(800mL)
5日以内出荷から12日以内出荷
タイプ spec:F1030(#40相当) spec:F1020(#30相当) spec:F1010(#20相当) spec:F1005(#15相当) spec:F1000(#10相当) spec:F995 (#5 相当) spec:F990 (#0 相当) サポートライダー&開発ライダー 2013年 CBR250Rにて 筑波3連勝 鈴鹿2連勝の中村敬司選手と speedheartTTSチーム 鶴野浩氏が監修。 サーキットによりチョイスが変わってきますがF1030~F950のブレンドも 可能になっていますので自分に合ったオイルチューニングを行っていただけるようになっています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック セカンド speedHeartフォーミュラストイック セカンドspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷から8日以内出荷
スピードハートバイク専用 最高峰のスペック! コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの 基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する 「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル コンプレックスエステルオイルを採用 弾性による高度なオイル吸着能力 全領域のトルク・レスポンス向上!
フォーミュラストイック speedHeartフォーミュラストイックspeedHeart
42,980税込47,278
1本(20L)
9日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ 「フォーミュラストイック」 ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km~10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ 快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。 バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング 1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。 2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。 3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。 4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。 5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。 6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。 7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。
Verity 4T  SCOOTER SYN  5W-40 MA Verity(ベリティ)Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MAVerity(ベリティ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
GⅢ系合成油のスクーター専用油特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。
用途スクーター、4サイクル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
DOT4 ブレーキ フルード MAXIMADOT4 ブレーキ フルードMAXIMA
1,498税込1,648
1本(500mL)
6日以内出荷
耐熱性に優れ、あらゆる条件下でも安定した性能を発揮する高性能ブレーキフルード。 油圧クラッチにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
530MX-4 レーシング (MX/OFF) MAXIMA530MX-4 レーシング (MX/OFF)MAXIMA
4,698税込5,168
1個(1L)
7日以内出荷
100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。 最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。 高出力かつ強力なトルクを必要とする、オフロードバイクのレーシングエンジンに最適です。
タイプ5W30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラK2 MAXIMAフォーミュラK2MAXIMA(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個(1L)ほか
6日以内出荷
2ストロークオイルのJASO(日本自動車工業会)、ISO(国際標準化機構)が潤滑性、清浄性、排気煙濃度、排気系閉塞について試験し、その性能を評価しています。JASO FC、ISO EGDはともに、その最高評価を表しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト 4 ツインテック elf MOTOモト 4 ツインテックelf MOTO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(1L×12本)
5日以内出荷
空冷エンジンの中・大排気量車におすすめです。最新のハイパワーのビッグツインエンジンにも余裕をもって対応するハイグレードオイル。 最新の化学合成技術と強靭な粘度特性が優れた酸化安定性、せん断安定性、摩耗防止性、極圧性を発揮。あらゆるコンディション下で安定した油圧と油温を維持し、高油温になりがちな、空冷ビッグツインエンジンを長期間にわたり強力に保護。 最適な摩擦係数によりクラッチディスクのすべりを抑え、パワーロスを軽減。特に高温条件で長期間走行した場合によいても安定したシフト操作と走行を実現。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
モト 4 マキシテック elf MOTOモト 4 マキシテックelf MOTO
24,980税込27,478
1セット(1L×12本)
6日以内出荷
新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途2輪車用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF J III MOTOREX(モトレックス)ATF J IIIMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
3日以内出荷
キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。※KTMキッズバイクのオートマチックミッションオイル用以外で使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 5W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)
5日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 10W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
3日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 2TMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1L)
5日以内出荷
100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)GEAROIL UNISYNTMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(1L)
5日以内出荷
ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油用途:オートバイ用作動油
SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性
FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス)FORMULA 2TMOTOREX(モトレックス)
3,398税込3,738
1缶(1L)
3日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)部分合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤
JASO規格FCAPITC
バイク用オイル