絞り込み
SAE
- 5W
- 0W-20(1)
- 2.5W(2)
- 5W-40(9)
- 7.5W(3)
- 10(2)
- 10W(6)
- 10W-30(15)
- 10W-40(31)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15(2)
- 15W(6)
- 15W-50(8)
- 20(2)
- 20W(3)
- 20W-50(8)
- 75W-90(2)
- 80W(3)
- 80W-90(3)
- SAEをもっと見る
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- MOTUL(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。

サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(500mL)ほか3日以内出荷から93日以内出荷粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。危険物の類別非危険物
FORK OIL 5W
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Fork Oil 5W Light
LIQUI MOLY¥2,898税込¥3,1881本(500mL)9日以内出荷フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:17.2mm2/S 100℃:4.1mm2/S用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE5W危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W
MOTUL(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(1L×6缶)翌々日出荷FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性























![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)