バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)

    汎用4サイクルエンジンオイル

    SIGMA(シグマ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(1L)
    当日出荷
    国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
    用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(76件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブルーSC

    YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
    用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スポーツ (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTO RIDER  4T 20W-50  1L REPSOL

    MOTO RIDER 4T 20W-50 1L

    REPSOL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RIDER(ライダーレンジ2輪用オイル)ライダーの為に考えられた万能で親しみやすいオイル 高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。ライダーレンジは、最高の品質保証を備えた親しみやすいオイルを求めるお客様に最適なオイルです。古いモーターサイクル用に最適化されたハイマイレージ製品が含まれ、あらゆるタイプのモーターサイクル、及びその他の小型燃焼エンジンを搭載した車両のエンジンとトランスミッションを最大限に管理するように配合されています。
    呼称鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL危険物の性状非水溶性
  • T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)

    T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

    MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
    用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L REPSOL

    SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Activ 4T 10W-40 カストロール

    Activ 4T 10W-40

    カストロール(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Power1 4T  10W-40 カストロール

    Power1 4T 10W-40

    カストロール(65件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    欠品中
    加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    セミシンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロール

    ACTIVE ESSENTIAL 20W-40

    カストロール(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    欠品中
    全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート

    REVTECH(レブテック)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル エボリューションエンジン以降
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
  • FS 10W-50 1L ASH(アッシュオイル)

    FS 10W-50 1L

    ASH(アッシュオイル)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L REPSOL

    ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L

    REPSOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    DRIVER(ドライバーレンジ) オールドカーをメインにしたマルチグレードオイル エンジンの最も摩耗しやすい部品へのシール効果があるベースオイルと添加剤により、オイル消費量を削減し、最大限の保護性能を発揮するように設計されています。
    呼称鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISG/CF危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラストイック クールズ speedHeart

    フォーミュラストイック クールズ

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷から19日以内出荷
    バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Go 4T  10W-30 カストロール

    Go 4T 10W-30

    カストロール(25件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MOTO RACING 4T  5W-40  1L REPSOL

    MOTO RACING 4T 5W-40 1L

    REPSOL
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    RACING 4T(レーシングレンジ2輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • インジェクション 15W-40 SL/CF 5L REPSOL

    インジェクション 15W-40 SL/CF 5L

    REPSOL
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C3などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称半合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス)

    FORMULA 15W50

    MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTO RIDER 4T REPSOL

    MOTO RIDER 4T

    REPSOL
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    翌々日出荷
    高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。
    用途二輪用エンジンオイル粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • PSE 10W-40 1L ASH(アッシュオイル)

    PSE 10W-40 1L

    ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
    用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40

    カストロール
    2,698税込2,968
    1缶(1L)
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Mini10W40 バイク専用 speedHeart

    Mini10W40 バイク専用

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(600mL)ほか
    9日以内出荷
    スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 20W-50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 20W-50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。【性能】。高耐久・高精製ミネラルオイル
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ レッドSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ レッドSC

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(1L)
    当日出荷
    経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル
    用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)

    Verity BIKE 10W-30

    Verity(ベリティ)(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1本(20L)
    3日以内出荷
    低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
    用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T AX7

    シェルアドバンス(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    欠品中
    シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
    種類半化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER10W60

    MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート

    REVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    エンジンオイル ショベルヘッド以前
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W30 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    欠品中
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。省燃費性能に優れたスタンダードオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W40 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Street

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    7日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。あらゆる状況に対応したマルチオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル