バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
2輪車用ギアオイル GL4 NEEDS2輪車用ギアオイル GL4NEEDS(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
用途2輪車ギヤー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル80W speedHeartスクーター ギヤオイル80WspeedHeart(3件のレビュー)
929税込1,022
1本(0.15L)
19日以内出荷
SAE80W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLYMotorbike Gear Oil 80W-90LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
7日以内出荷
厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ビックツイントランスミッションオイル BEL-RAYビックツイントランスミッションオイルBEL-RAY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(946mL)
8日以内出荷
トランスミッション内の接触・磨耗を保護するために特別に調整されたマルチグレード・トランスミッション・オイル。優れた耐磨耗性、パワーアップ、スムーズなシフティングとギア保護に威力を発揮します。
粘度85W-140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル10W-40 speedHeartスクーター ギヤオイル10W-40speedHeart(1件のレビュー)
949税込1,044
1本(0.15L)
9日以内出荷
SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
GEAR OIL MOTOREX(モトレックス)GEAR OILMOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
欠品中
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油。用途:オートバイ用ギヤオイル。基油:鉱物油。
SAE80W-85基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
プライマリーチェーンケースルブリカント BEL-RAYプライマリーチェーンケースルブリカントBEL-RAY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(946mL)
当日出荷
プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度80W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
スポーツトランスミッションフルード BEL-RAYスポーツトランスミッションフルードBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(946mL)
6日以内出荷
スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度85W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 10W-30 LIQUI MOLYMotorbike Gear Oil 10W-30LIQUI MOLY
2,998税込3,298
1本(1L)
7日以内出荷
厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性
用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性
GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1L)
欠品中
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ギアLSD speedHeartフォーミュラストイック ギアLSDspeedHeart(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)
19日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)GEAROIL UNISYNTMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(1L)
7日以内出荷
ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油。用途:オートバイ用作動油。
SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性
REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBEREVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
スポーツトランスミッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil HD150 LIQUI MOLYMotorbike Gear Oil HD150LIQUI MOLY
7,198税込7,918
1本(1L)
9日以内出荷
ハーレーを中心としたビッグバイク用に開発されたプライマリーギアオイル。優れたせん断安定性と油膜保護性能により、高い負荷がかかるミッションをしっかり保護します。また衝撃を減らし、余分な振動や雑音の発生も抑制します。プライマリチェーンドライブ・クラッチモデル用
用途2010年までのハーレーに対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
REVTECH PRIMARY LUBE 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH PRIMARY LUBE 1クォートREVTECH(レブテック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
プライマリーチェーンケースオイル 84y以降 BIG TWIN
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
MTLフルード Endurance(85wt) MAXIMA(マキシマ)MTLフルード Endurance(85wt)MAXIMA(マキシマ)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ85WT内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MTLフルード Racing (80wt) MAXIMA(マキシマ)MTLフルード Racing (80wt)MAXIMA(マキシマ)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ80WT内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF J III MOTOREX(モトレックス)ATF J IIIMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
6日以内出荷
キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。※KTMキッズバイクのオートマチックミッションオイル用以外で使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォートREVTECH(レブテック)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成
粘度20W50サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル