バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASOから絞り込む
  • 2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ

    2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

    モノタロウ(364件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(1L)
    当日出荷
    始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
    用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS

    2サイクルエンジンオイル

    NEEDS(136件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1L)
    当日出荷
    JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
    用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーRS(化学合成)

    YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    当日出荷
    高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • パワークリーンスーパー2 FB SIGMA(シグマ)

    パワークリーンスーパー2 FB

    SIGMA(シグマ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本(1L)
    当日出荷
    エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。 すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。 黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。 オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • POWER1 ULTIMATE 2T カストロール

    POWER1 ULTIMATE 2T

    カストロール(154件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(0.5L)
    欠品中
    シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
    用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER 2T

    MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1L)
    欠品中
    100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
    用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • CCISオイル TYPE 02 スズキ

    CCISオイル TYPE 02

    スズキ(79件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル業務用 SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル業務用

    SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
    用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)

    2サイクルエンジンオイル

    AZ(エーゼット)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤淡黄色粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ)

    2サイクルエンジンオイル(スモークレス)

    SIGMA(シグマ)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1缶(1L)
    当日出荷
    シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
    用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル パウチ Max Factory

    2サイクルエンジンオイル パウチ

    Max Factory(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1L)
    当日出荷
    廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。混合・分離給油両方に使用可能
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ENEOS 2サイクルエンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ENEOS 2サイクルエンジンオイル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    5,698税込6,268
    1本(4L)
    5日以内出荷
    スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パワークリーンスーパー2スペシャル SIGMA(シグマ)

    パワークリーンスーパー2スペシャル

    SIGMA(シグマ)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(1L)
    当日出荷
    スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。 2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。 また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。
    用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 2T Street LIQUI MOLY

    Motorbike 2T Street

    LIQUI MOLY
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    8日以内出荷
    あらゆるコンディションで最高のエンジンパフォーマンスを発揮し、確実に保護をする、セミシンセティックオイル。潤滑性能、保護性能、清浄性能に優れ、マフラーからの煙も減少させます。空冷、水冷を問わず、すべての2サイクルエンジンに使用できます。サーキット走行~街乗り、スポーツバイク~スクーターなど、すべての2サイクルバイクにお勧めです。混合・分離給油共に使用可能。(混合の場合は最大50:1でご使用ください。)触媒付車両にも最適です。【性能】。潤滑・清浄に優れ、白煙も減少
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類セミ・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLAPITCJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ NEEDS

    2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ

    NEEDS
    19,980税込21,978
    1個(1L×20本)
    9日以内出荷
    スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
    用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラK2 MAXIMA(マキシマ)

    フォーミュラK2

    MAXIMA(マキシマ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    2ストロークオイルのJASO(日本自動車工業会)、ISO(国際標準化機構)が潤滑性、清浄性、排気煙濃度、排気系閉塞について試験し、その性能を評価しています。JASO FC、ISO EGDはともに、その最高評価を表しています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)

    POWER SYNT 2T

    MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1L)
    7日以内出荷
    100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
  • UTC全車共通2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    UTC全車共通2サイクルオイル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
    用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービル

    スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD

    エクソンモービル
    16,980税込18,678
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ 2サイクル オイル コスモ石油

    コスモ 2サイクル オイル

    コスモ石油
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。 極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
    用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。青色引火点(℃)100流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143密度(g/cm3 at15℃)0.8677危険物の性状非水溶性
  • バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 プロト

    バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118

    プロト
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0118。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0119
    付属品タイラップ仕様【関連商品】品番:PGR0119材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
  • 800 2T FACTORY LINE OFF ROAD MOTUL

    800 2T FACTORY LINE OFF ROAD

    MOTUL(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1L)
    欠品中
    OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。
    用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • リバーレ 2st専用 混合専用 speedHeart

    リバーレ 2st専用 混合専用

    speedHeart
    4,798税込5,278
    1本(1L)
    19日以内出荷
    スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。
    用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1危険物の性状非水溶性
  • FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス)

    FORMULA 2T

    MOTOREX(モトレックス)
    3,398税込3,738
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)。部分合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤 。
    APITCJASO規格FC
  • スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD エクソンモービル

    スタンダードエクストラ2サイクルオイルFD

    エクソンモービル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • コスモ 2サイクル オイルR コスモ石油

    コスモ 2サイクル オイルR

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
    用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。レッド引火点(℃)128流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)48.99(40℃)、7.772(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数126密度(g/cm3 at15℃)0.8773危険物の性状非水溶性
  • キャスター927 2ST MAXIMA(マキシマ)

    キャスター927 2ST

    MAXIMA(マキシマ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    キャスターオイル(ひまし油)をベースにエステルを強化した2ストロークエンジンオイル。過酷なコンディション下でも最大限の性能と保護を実現。炭化や蒸発に強い配合が、表面に積極的に作用するエステルと精製度の高いキャスターオイルを組み合わせ、優れた油膜保持と密着性を発揮。シリンダー内壁や軸受部など、重要な箇所を確実に保護。独自の無灰添加剤システムにより、ガム質の生成や腐食、デポジットを防ぎ、エンジンをクリーンに維持。燃焼時には、ひまし油(キャスターオイル)特有の甘い香りを漂わせる。
    用途すべてのキャブレター式2ストロークガソリンエンジンに対応。混合給油(プレミックス)専用。分離給油(オイルインジェクション)には使用不可。高性能用途向けに設計。各メーカー指定の混合比で安全に使用可能成分化学合成油+植物油内容量(L)1危険物の類別非危険物
  • バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119 プロト

    バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119

    プロト
    448税込493
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0119。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0118
    付属品タイラップ仕様【関連商品】品番:PGR0118材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
  • 2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキ MECHADOCK

    2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキ

    MECHADOCK
    23,980税込26,378
    1個(1L×20本)
    9日以内出荷
    FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
    用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハ MECHADOCK

    2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハ

    MECHADOCK
    23,980税込26,378
    1個(1L×20本)
    8日以内出荷
    FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
    用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハ NEEDS

    2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハ

    NEEDS
    22,980税込25,278
    1個(1L×20本)
    9日以内出荷
    スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
    用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 710 2T MOTUL

    710 2T

    MOTUL(7件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
    用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING MOTUL

    800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

    MOTUL
    59,980税込65,978
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。
    用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エクストラ2T(FD) エクソンモービル

    エクストラ2T(FD)

    エクソンモービル(24件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1缶(200L)
    翌々日出荷
    仕様TISI/クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APITCISO規格E-GC危険物の性状非水溶性
  • MOBIL EXTRA 2T エクソンモービル

    MOBIL EXTRA 2T

    エクソンモービル
    219,800税込241,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルスピード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    2サイクルスピード

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(1L×20缶)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。JASO FBグレードを取得
    用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル