4ページ目: マーカーランプ

313件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック用LEDサイドマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用LEDサイドマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
    コード長さ(mm)500LED使用数(個)4
  • JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
  • 路肩灯ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
    角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
  • 車高灯取付ステー Z型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車高灯取付ステー Z型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
  • ボーマーカーランプ用 交換レンズ 2個セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ボーマーカーランプ用 交換レンズ 2個セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ボーマーランプ(531112・531114)用の交換レンズです。
  • Y-88/89リング 槌屋ヤック

    Y-88/89リング

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質ABS(メッキ)材質(ベース)ABS(メッキ)主材質ABS(メッキ)
  • マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック

    マーカーステー(ステンレス)

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    マーカー用パーツ(ステー)
    材質(本体)ステンレス材質(ベース)ステンレス取付ピッチ(mm)80
  • マーカーランプ オールステン JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーランプ オールステン

    JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
  • JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー白リム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
  • フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイル 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
    用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
  • LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
  • 閃光デラックスマーカー 槌屋ヤック

    閃光デラックスマーカー

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
    付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
  • LEDマーカーランプ 2572Y 信和自動車工業

    LEDマーカーランプ 2572Y

    信和自動車工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
    質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
  • S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    S-80マーカー用LEDベース 24V 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
    定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67
  • マーカーリングSTD クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリングSTD クローム 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • ミリオンDXマーカー クリア 槌屋ヤック

    ミリオンDXマーカー クリア

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズマーカーランプ
  • 彩光レンズ(アクリル) 槌屋ヤック

    彩光レンズ(アクリル)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合CE-130系材質アクリル
  • 大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    大マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正タイプのシンプルなマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
  • 角型LED miniマーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    角型LED miniマーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65
    電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
  • フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
    用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
  • サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)3LED色オレンジLED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
  • LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    LED中間サイドターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
    質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
  • LED3 フラットマーカーNEO用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 フラットマーカーNEO用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製フラットマーカーランプNEO用の補修レンズ。
  • A-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
  • デュトロ ドアサイドマーカー MAD MAX(マッドマックス)

    デュトロ ドアサイドマーカー

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    仕様24V25W付属品24V25W オレンジ シングル球2個主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
  • マーカーSUSリング(ビス付) エスワイエス

    マーカーSUSリング(ビス付)

    エスワイエス(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    マーカーランプ用のステンレスリングです。
    適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
  • LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    LO-100 LED角型マーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。
    用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
  • 流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカー リトル

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
    用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
  • ボタンマーカー Fast Elefant

    ボタンマーカー

    Fast Elefant
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
  • 角型マーカーレンズ 塗り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカーレンズ 塗り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製品角型マーカーランプ用交換レンズ 塗装ガラスです
    用途交換レンズ 角型マーカーランプ用材質塗装ガラス寸法(縦×横×高さ)(mm)33×77×28
  • サイドランプ取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サイドランプ取付ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット。ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
    用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキねじピッチ(mm)30レンズ色クリア寸法(Φ×高さH)(mm)50×44LED色RGB電流(mA)12V時/50、24V時/30防塵防水性能IP67ねじ径(Φmm)4動作電圧(V)DC10~36
  • LEDロングマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDロングマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
    定格出力(W)2.7
  • JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用リング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用リング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途A-1/G-1バスマーカーランプの交換用部材適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質ABS
  • タイヤ灯ステー 信和自動車工業

    タイヤ灯ステー

    信和自動車工業
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    タイプL型表面処理ユニクロメッキ
  • LEDマーカー  ドーム型 小山製作所

    LEDマーカー ドーム型

    小山製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)45×86ビス間(mm)62LED使用数(個)13
  • 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック

    閃光ミニマーカー

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。
    定格電圧(V)DC12/24材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8
  • クリップ式ワークランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリップ式ワークランプ取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
    セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1穴サイズ(mm)10
  • LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
    寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
マーカーランプ