絞り込み
ストレージ容量
- 4GB
- 1TB(1)
- 8GB(5)
- 16GB(13)
- 32GB(23)
- 64GB(10)
- 128GB(9)
- 256GB(3)
- 512GB(3)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
4GB
8GB(5)
16GB(13)
32GB(23)
64GB(10)
128GB(9)
256GB(3)
512GB(3)

microSDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6