カテゴリ
絞り込み
色
イエロー(12)
オレンジ(4)
グリーン(12)
グレー(1)
パープル(5)
ピンク(6)
ブラウン(2)
ブラック(5)
ブルー(19)
ホワイト(14)
レッド(20)
ブランド
- アズワン(15)
- ケニス(14)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 中興化成工業(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- シャムロック(3)
- エスコ(2)
- アラム(2)
- オグラ宝石精機工業(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- SP scienceware(2)
- H&H(1)
- クラレ(1)
- コクゴ(1)
- 日油技研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。

ダイヤペン
オグラ宝石精機工業(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
ヘッター付きレギュラーワッポン
ヤマニパッケージ(6件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)48、(十字型)35
ビニールテープS
ナリカ¥160税込¥1761個当日出荷試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。色灰テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
ボーダーラベル(F)
アズワン(3件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1ロール当日出荷容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。ロール長さ(m)5
劇毒物ラベル
ケニス¥1,998税込¥2,1981組(10枚)当日出荷医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
アセテートフィルムテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。テープ長さ(m)65
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
チューブチェッカー 黒
三商(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。色黒
バルフロン PTFE粘着テープ
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
マーキングペン
サビレックス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。寸法(mm)ペン先:0.6
シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
シールテープ
中興化成工業¥1,598~税込¥1,758~1箱ほか当日出荷から7日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
ポリイミドテープ
アズワン¥3,663~税込¥4,029~1個ほか当日出荷PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.055伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ナンバー連続ラベル(F)
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
Fine ラボラベル
TGK(東京硝子器械)¥6,831税込¥7,5141個当日出荷美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
ケミラベル
ケニス¥929~税込¥1,022~1巻(180枚)ほか当日出荷から翌日出荷接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。使用温度範囲(℃)-40~+115
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
TGK(東京硝子器械)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
超低温用耐水チューブシール
三商¥7,598~税込¥8,358~1個(10シート×90枚)ほか当日出荷から3日以内出荷超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。シートサイズ(mm)210×297
超硬オイルガラス切り
H&H¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。





















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)