カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(15)
- ケニス(14)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 中興化成工業(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- シャムロック(3)
- エスコ(2)
- アラム(2)
- オグラ宝石精機工業(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- SP scienceware(2)
- H&H(1)
- クラレ(1)
- コクゴ(1)
- 日油技研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
TGK(東京硝子器械)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
カプトン(R)粘着テープ
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1巻(1巻)当日出荷から8日以内出荷耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981巻(4本)当日出荷クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。色黒
ドットラベル
シャムロック¥3,898~税込¥4,288~1組(960個)ほか当日出荷から5日以内出荷蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷クライオチューブやカラーコード、ラベル等に使用可能な極低温耐性ペン(-80℃まで)。セット内容4色セット(赤、緑、青、黒各1本)
パソカッター
エルマ¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
両面テープ フロント101
アラム¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から5日以内出荷従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。使用温度範囲(℃)-10~+70テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.4
マイクライオドットシール
朝日ライフサイエンス¥17,980税込¥19,7781箱(5000枚)3日以内出荷極低温使用のために特別にデザインされており、強力で持続性のあるシールです。 ポリプロピレン・ガラス・ポリカーボネート、およびほとんどの金属に使用できます。直径(Φmm)9.5
ポイントラベル
ケニス¥579税込¥6371組(200個)ほか当日出荷から翌日出荷白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入り
アズワン(1件のレビュー)¥5,150税込¥5,6651本当日出荷先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。仕様先端ダイヤモンド入りアズワン品番6-539-01
感熱合成紙 白無地 32T25U
新盛インダストリ¥8,198税込¥9,0181パック当日出荷感熱ラベルプリンター(neoシリーズ/JP-600)専用ラベルです。寸法(mm)32×25入数1巻あたり700片
ポリイミド粘着テープ
伸和¥1,098~税込¥1,208~1巻翌々日出荷から6日以内出荷耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
マイクロチューブシール(超低温用)
ケニス¥3,298~税込¥3,628~1組(500枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボウィー&ディック試験用インジケータ
三商¥11,980税込¥13,1781箱(30枚)6日以内出荷ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。寸法(mm)145×145
シールテープ
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1箱(12巻)3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260入数12
シンプルラベル 青枠
三商¥3,198税込¥3,5181巻(200枚)3日以内出荷中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。寸法(mm)60×40枠の色青枠
B&Dテストシート
三商¥7,398税込¥8,1381セット(50枚)8日以内出荷滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。寸法(mm)210×270
プレートシール アルミ製
三商¥42,980~税込¥47,278~1セット(200個)6日以内出荷アルミ製はプラスチック製チップも突刺すことが可能です。材質アルミ製寸法(mm)80×135(粘着面124)
シンプルラベル 赤枠
三商¥3,198税込¥3,5181個(200枚)3日以内出荷中身の視認性を損わない透明タイプの赤枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。寸法(mm)60×40枠の色赤