絞り込み
呼び幅(mm)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 37(2)
  • 38.1(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 80(1)
  • 100(20)
  • 150(8)
  • 200(3)
  • 250(1)
軸穴径(Φmm)
  • 4~8(1)
  • 6~17(1)
  • 7~10(2)
  • 10~24(1)
  • 12(5)
  • 12~22(4)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 16~30(4)
  • 18(5)
  • 20(10)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
歯数
  • 16
  • 14(93)
  • 15(90)
  • 18(131)
  • 20(139)
  • 21(85)
  • 22(143)
  • 24(154)
  • 25(137)
  • 26(148)
  • 28(159)
  • 30(159)
  • 32(149)
  • 34(91)
  • 36(146)
  • 40(138)
  • 44(117)
  • 48(112)
  • 50(105)
  • 60(100)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(32)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • バンドー化学(19)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
  • 椿本チエイン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
9(3)
10(6)
15(8)
25(4)
50(4)
60(2)
75(4)
100(20)
150(8)
200(3)
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプKANA(片山チエン)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100材質高力アルミニウム形状棒状
タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から7日以内出荷
呼び幅037(9.5mm)種類タイミングプーリピッチ(mm)5.08歯形XL
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 3Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
呼び幅(mm)100種類HTDプーリ歯形3M
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類GTプーリ歯形3GT
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(アルミタイプ)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
シンクロプーリ H100形 AF バンドー化学シンクロプーリ H100形 AFバンドー化学
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形H
STSプーリ S5M バンドー化学STSプーリ S5Mバンドー化学
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
STSプーリ S4.5M バンドー化学STSプーリ S4.5Mバンドー化学
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から9日以内出荷
呼び幅(mm)10付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形T5
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質高力アルミニウム合金形状棒状ピッチ(mm)2歯形S2M寸法PLD(mm)0.254
パワーグリップHTDプーリ 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 5Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
呼び幅(mm)100種類HTDプーリ歯形5M
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングプーリ Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
種類タイミングプーリ
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
959税込1,055特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
シンクロプーリ L100形 AF バンドー化学シンクロプーリ L100形 AFバンドー化学
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L
シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学シンクロプーリ H200形 AFバンドー化学
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学シンクロプーリ L075形 AFバンドー化学
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
シンクロプーリ XL037形 AF バンドー化学シンクロプーリ XL037形 AFバンドー化学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)9.5歯形XL
ミニシンクロプーリ バンドー化学ミニシンクロプーリバンドー化学
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
呼び幅(mm)60仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ歯形1.5GT
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
PXプーリ P3M形 椿本チエインPXプーリ P3M形椿本チエイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー