絞り込み
呼び幅(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び幅(mm)」から絞り込む

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1576アズワン品番65-7904-17
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1056mm 歯数 132 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1056mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-1579アズワン品番65-7886-52
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:3556mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0298アズワン品番65-7964-87
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:914mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:217-1504アズワン品番65-7882-76
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:762mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1377アズワン品番65-7880-47
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1066mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1611アズワン品番65-7885-97
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1460アズワン品番65-7880-39
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:750mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1454アズワン品番65-7874-70
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:630mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1449アズワン品番65-7878-62
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1416アズワン品番65-7878-48
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1750mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1438アズワン品番65-7955-19
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1400mm 歯数 140 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1400mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1411アズワン品番65-7955-56
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1150mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1434アズワン品番65-7910-22
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1000mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1400アズワン品番65-7882-99
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2972アズワン品番65-7987-37
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2977アズワン品番65-8000-82
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0896アズワン品番65-7883-79
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:560mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2974アズワン品番65-8002-10
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:512mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1739アズワン品番65-7880-77
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:480mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1646アズワン品番65-7908-01
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 352mm 歯数 44 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:352mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1503アズワン品番65-7955-47
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 288mm 歯数 36 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:288mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:36●材質:ゴム●コード番号:217-1365アズワン品番65-7878-36
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2400mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1180アズワン品番65-7879-40
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1552mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0349アズワン品番65-7876-01
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0269アズワン品番65-7880-92
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1128mm 歯数 141 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 141 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1128mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:141●材質:ゴム●コード番号:217-0083アズワン品番65-7890-03
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1303アズワン品番65-7880-01
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:848mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1301アズワン品番65-7964-14
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1299アズワン品番65-7883-30
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1238アズワン品番65-7875-64
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:710mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:217-0887アズワン品番65-7883-99
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:632mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-1295アズワン品番65-7873-63
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1216アズワン品番65-7890-33
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1236アズワン品番65-7890-02
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1767アズワン品番65-7883-22
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:520mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1742アズワン品番65-7880-12
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1727アズワン品番65-7889-48
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個欠品中。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584アズワン品番65-7879-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:4318mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0546アズワン品番65-7886-63
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:419mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0541アズワン品番65-7880-08
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)