FA現場のお役立ち情報
1,180件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションがあり、長さは 660 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:660mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0515アズワン品番65-7876-20
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 610 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:610mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0510アズワン品番65-7888-09
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:365mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0487アズワン品番65-7873-92
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:355mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0486アズワン品番65-7888-04
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:340mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0485アズワン品番65-7889-50
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0479アズワン品番65-7886-85
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:225mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0471アズワン品番65-7873-96
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 270 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 270 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1350mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:270●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0468アズワン品番65-7873-82
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0371アズワン品番65-7885-38
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1000mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0451アズワン品番65-7881-82
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 950mm 歯数 190 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 950mm 歯数 190 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:950mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-1090アズワン品番65-7876-98
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:800mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1023アズワン品番65-7888-72
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 95 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0338アズワン品番65-7873-60
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 720 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 90 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:720mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0337アズワン品番65-7883-57
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:711mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:237●材質:ゴム●コード番号:217-0890アズワン品番65-7880-42
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:665mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0872アズワン品番65-7889-52
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 632 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 79 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:632mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-0334アズワン品番65-7873-93
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:565mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1774アズワン品番65-7884-39
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 480 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 60 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0332アズワン品番65-7883-69
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2887アズワン品番65-7997-72
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:425mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1623アズワン品番65-7875-91
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 375 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 375 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2878アズワン品番65-8003-81
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:276mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1342アズワン品番65-7885-49
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0712アズワン品番65-7885-47
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1440 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 180 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1440mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0327アズワン品番65-7880-86
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1280 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 160 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1280mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0324アズワン品番65-7876-93
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:819mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:86●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1119アズワン品番65-7962-19
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:780mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0214アズワン品番65-7875-21
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0112アズワン品番65-7883-10
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 260 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:650mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0232アズワン品番65-7872-99
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:571mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1115アズワン品番65-7886-88
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:420mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0105アズワン品番65-7964-60
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 168 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:420mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0229アズワン品番65-7881-36
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199アズワン品番65-7874-60
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1792mm 歯数 224 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1792mm 歯数 224 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1792mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:224●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2078アズワン品番65-7918-34
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1760mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2077アズワン品番65-7915-72
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 64 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:160mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0222アズワン品番65-7881-64
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 135 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1350mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0193アズワン品番65-7873-74
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 115 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1150mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0191アズワン品番65-7873-66
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 819mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 819 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:204-3205アズワン品番65-8016-61

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー