FA現場のお役立ち情報
1,180件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ ボア50mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ ボア50mm

    Optibelt
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:50mm●材質:スチール●コード番号:236-5753アズワン品番65-7860-11
  • タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア16mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア16mm

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:16mm●材質:スチール●コード番号:236-5527アズワン品番65-7870-31
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2240mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0709アズワン品番65-7887-81
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1200mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1676アズワン品番65-7879-13
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 177 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 177 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:177mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:204-2918アズワン品番65-8004-84
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:500mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0930アズワン品番65-7886-31
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 810 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:810mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:81●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0664アズワン品番65-7883-77
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1750 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1750mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1231アズワン品番65-7873-76
  • タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ

    Optibelt
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5361アズワン品番65-8043-16
  • タイミングベルトプーリー 60歯 2.5mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 60歯 2.5mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:60●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2832アズワン品番65-7868-78
  • タイミングベルトプーリー 20歯 3mmピッチ ボア9mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 20歯 3mmピッチ ボア9mm

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5480アズワン品番65-7863-19
  • タイミングベルトプーリー 18歯 2.5mmピッチ ボア6mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 2.5mmピッチ ボア6mm

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2783アズワン品番65-7852-91
  • タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5239アズワン品番65-8043-35
  • タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5621アズワン品番65-7860-24
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:824mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1040アズワン品番65-7888-19
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:880mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1061アズワン品番65-7876-23
  • タイミングベルトプーリー 16歯 9.5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 9.5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:23mm●材質:スチール●コード番号:236-5435アズワン品番65-7862-78
  • タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ

    Optibelt
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5356アズワン品番65-8047-29
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 840 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 840 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:840mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2975アズワン品番65-8001-18
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:530mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1420アズワン品番65-7889-14
  • タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5510アズワン品番65-7858-77
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 660mm 歯数 66 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 660mm 歯数 66 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 66 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:660mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0209アズワン品番65-7877-98
  • タイミングベルトプーリー 28歯 9.5mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 9.5mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5591アズワン品番65-7855-47
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2286mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1083アズワン品番65-7884-44
  • タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア7mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア7mm

    Optibelt
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:7mm●材質:スチール●コード番号:236-5391アズワン品番65-7860-73
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9875アズワン品番65-7903-20
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:520mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1741アズワン品番65-7886-71
  • タイミングベルトプーリー 72歯 9.5mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 9.5mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5756アズワン品番65-7864-64
  • タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2814アズワン品番65-7870-87
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0913アズワン品番65-7883-03
  • タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5673アズワン品番65-7856-14
  • タイミングベルトプーリー 24歯 3mmピッチ ボア9mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 3mmピッチ ボア9mm

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:24●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5526アズワン品番65-7867-61
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0575アズワン品番65-7885-76
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1295mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:217-1732アズワン品番65-7889-33
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1500mm 歯数 150 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1500mm 歯数 150 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1413アズワン品番65-7910-19
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 88 個。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:880mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9977アズワン品番65-7884-37
  • タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ

    Optibelt
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:36●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5277アズワン品番65-8047-54
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3556mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0300アズワン品番65-7954-69
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0012アズワン品番65-7964-46
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 51 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:255mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9862アズワン品番65-7878-63

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー
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
23ページ目: タイミングプーリー 【通販モノタロウ】