FA現場のお役立ち情報
1,180件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:24mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5476アズワン品番65-7859-08
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1344mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-1586アズワン品番65-7886-68
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0267アズワン品番65-7903-21
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0564アズワン品番65-7887-07
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1400mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0289アズワン品番65-7885-36
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1960mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1702アズワン品番65-7877-49
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 228mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 228mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:228mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-1074アズワン品番65-7877-03
  • タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:30●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5252アズワン品番65-8044-16
  • タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5499アズワン品番65-7870-33
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1440mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1587アズワン品番65-7963-43
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:723mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3201アズワン品番65-8018-83
  • タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 1mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3850mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1517アズワン品番65-7875-33
  • タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5633アズワン品番65-7855-08
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:295mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1250アズワン品番65-7889-98
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:4318mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0550アズワン品番65-7888-13
  • タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ

    Optibelt
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:72●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5343アズワン品番65-8043-19
  • タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1066mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1613アズワン品番65-7884-79
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1600 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:204-2953アズワン品番65-7998-86
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 72 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:217-1337アズワン品番65-7958-65
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 152 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:380mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0228アズワン品番65-7882-61
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 56 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:560mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9964アズワン品番65-7878-15
  • タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2826アズワン品番65-7870-66
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1350mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0642アズワン品番65-7880-60
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:375mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0103アズワン品番65-7878-52
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:455mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1785アズワン品番65-7887-36
  • タイミングベルトプーリー 26歯 3mmピッチ ボア11mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 3mmピッチ ボア11mm

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5556アズワン品番65-7864-58
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2828アズワン品番65-7870-36
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:685mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3220アズワン品番65-8005-23
  • タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア16mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア16mm

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5550アズワン品番65-7862-81
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。H プロファイル(長さ 609 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:609mm●幅:50mm●ピッチ:12mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0732アズワン品番65-7888-55
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア25mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア25mm

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5726アズワン品番65-7861-19
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 2250mm 歯数 225 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 2250mm 歯数 225 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 225 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2250mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:225●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9957アズワン品番65-7874-56
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:800mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2090アズワン品番65-7915-88
  • タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
    仕様●長さ:314.33mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0247アズワン品番65-7873-53
  • タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:32●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5257アズワン品番65-8047-30
  • タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:18mm●材質:スチール●コード番号:236-5558アズワン品番65-7858-37
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:217-1070アズワン品番65-7879-33
  • タイミングベルトプーリー 16歯 3mmピッチ ボア7mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 3mmピッチ ボア7mm

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:16●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:7mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5430アズワン品番65-7871-50
  • タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5714アズワン品番65-7864-54
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 110 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 110 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1473アズワン品番65-7875-63

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー