タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,205件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 54 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:270mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9997アズワン品番65-7874-34
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0459アズワン品番65-7884-22
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:810mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:81●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1720アズワン品番65-7888-52
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0531アズワン品番65-7882-81
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1143mm 歯数 120 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1143mm 歯数 120 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1143mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1638アズワン品番65-7878-33
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:720mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0895アズワン品番65-7883-86
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746アズワン品番65-7885-51
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1694アズワン品番65-7875-41
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1723アズワン品番65-7882-03
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:1219mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:217-1647アズワン品番65-7886-26
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 112 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた
仕様●長さ:560mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0015アズワン品番65-7966-98
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
739税込813
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニット
仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0875アズワン品番65-7885-22
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:1400mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0291アズワン品番65-7879-95
タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm Optibeltタイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mmOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:28●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5580アズワン品番65-7871-33
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:640mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0852アズワン品番65-7959-76
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:1610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9954アズワン品番65-7882-73
タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm Optibeltタイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mmOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2767アズワン品番65-7853-45
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256アズワン品番65-7964-63
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1415アズワン品番65-7878-08
タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm Optibeltタイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5549アズワン品番65-7856-24
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
仕様●長さ:144mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0305アズワン品番65-7887-50
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に
仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688アズワン品番65-7878-22
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 270 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲:
仕様●長さ:270mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0477アズワン品番65-7876-22
タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:72●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5345アズワン品番65-8043-26
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:1143mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1635アズワン品番65-7882-79
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0816アズワン品番65-7883-95
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である
仕様●長さ:1371mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1759アズワン品番65-7876-63
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:635mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0843アズワン品番65-7881-49
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:245mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0225アズワン品番65-7879-16
タイミングベルトプーリー 80歯 8mmピッチ ボア50mm Optibeltタイミングベルトプーリー 80歯 8mmピッチ ボア50mmOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5758アズワン品番65-7856-32
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:3280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1468アズワン品番65-7883-73
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード
仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0374アズワン品番65-7881-23
タイミングベルトプーリー 15歯 10mmピッチ ボア18mm Optibeltタイミングベルトプーリー 15歯 10mmピッチ ボア18mmOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2777アズワン品番65-7852-46
タイミングベルトプーリー 14歯 10mmピッチ ボア18mm Optibeltタイミングベルトプーリー 14歯 10mmピッチ ボア18mmOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2772アズワン品番65-7852-93
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:640mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0849アズワン品番65-7889-01
タイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:685mm●幅:76.2mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-1336アズワン品番65-7880-76
タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1295mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2908アズワン品番65-8019-86
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコ
仕様●長さ:255mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0352アズワン品番65-7873-89
タイミングベルトプーリー 36歯 12.5mmピッチ ボア45mm Optibeltタイミングベルトプーリー 36歯 12.5mmピッチ ボア45mmOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5666アズワン品番65-7862-90
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:776mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0918アズワン品番65-7882-45

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら