絞り込み
ブランド
  • ワールドオートツール
  • ビッグ(16)
  • 東安(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • デンゲン(5)
  • KOTO(3)
  • ビックツール(1)
  • THANKSGIVING(1)
  • レボリューション(1)
  • スター(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月10日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチプーラー用チップ ワールドオートツール

    マルチプーラー用チップ

    ワールドオートツール
    6,598税込7,258
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
  • カーボン絞りロング ワールドオートツール

    カーボン絞りロング

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(5本)
    当日出荷
    30センチあるので長持ちです。
    危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール

    丸ワッシャー銅メッキ付(赤)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
  • クランプレスプーラー ワールドオートツール

    クランプレスプーラー

    ワールドオートツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
    危険物の類別非危険物
  • プーラー用チップロング ワールドオートツール

    プーラー用チップロング

    ワールドオートツール
    8,498税込9,348
    1セット(5本)
    当日出荷
    寸法(mm)ネジ部/22全長(mm)72ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
  • ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツール

    ワッシャーホルダー3枚バネ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
    長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
  • ウェーブワッシャー ワールドオートツール

    ウェーブワッシャー

    ワールドオートツール
    4,398税込4,838
    1袋(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は銅メッキ処理(赤色)
    全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
  • 点絞りチップ ワールドオートツール

    点絞りチップ

    ワールドオートツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    出しすぎた所はこれで修正
    取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラー用フックR型 ワールドオートツール

    プーラー用フックR型

    ワールドオートツール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角がなくすべてRで折れにくい
    ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
  • マルチアース ワールドオートツール

    マルチアース

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
    コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    11,980税込13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • 波線対応用ホルダー ワールドオートツール

    波線対応用ホルダー

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
    寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • マルチプーラ ワールドオートツール

    マルチプーラ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
    危険物の類別非危険物

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用スタッド/ワッシャ溶植関連