絞り込み
ブランド
  • コムテック
  • モノタロウ(2)
  • セルスター(68)
  • データシステム(30)
  • FIRSTCOM(16)
  • エフ・アール・シー(14)
  • JVCケンウッド(14)
  • 東洋マーク製作所(11)
  • ブロードウォッチ(10)
  • PORMIDO(10)
  • エンプレイス(8)
  • NEXTEC(8)
  • カーメイト(7)
  • ユピテル(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • ALPINE(6)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • PAPAGO(5)
  • Elut(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
画素数
  • 200万~300万未満(8)
  • 300万~500万未満(1)
  • 500万~1000万未満(1)
取付方式
  • 一体型(1)
  • 分離型(2)
記録メディア
  • microSDカード(11)
  • SDカード(1)
モニターサイズ
  • 2(3)
  • 2.4(4)
  • 2.7(3)
  • 3.1(1)
  • 10.66(1)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー HDR204G コムテックドライブレコーダー HDR204Gコムテック
19,980税込21,978
1台
欠品中
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])撮像素子1/2.7型CMOSセンサー画角水平136° 垂直70°(対角168°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5質量(g)113(取付ステー含む)取付ルームミラー裏、ダッシュボード画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240取付方式一体型
ACアダプター HDROP-21 コムテックACアダプター HDROP-21コムテック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
用途家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。長さ(m)1
シガープラグコード HDROP-18 コムテックシガープラグコード HDROP-18コムテック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック駐車監視・直接配線コード HDROP-14コムテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
前後2カメラドライブレコーダー コムテック前後2カメラドライブレコーダーコムテック
28,980税込31,878
1台
当日出荷
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】後続車接近お知らせ機能先行車接近継続お知らせ機能先行車接近お知らせ機能先行車発進お知らせ機能前方信号お知らせ機能ドライブサポート機能車速アラーム機能
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応12V車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分フレームレート27.5fps/17.5fps画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)GPS
直接配線コード HDROP-15 コムテック直接配線コード HDROP-15コムテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途対応ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード コムテックドライブレコーダー用オプションmicroSDカードコムテック
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード
用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカードSDスピードクラスclass10
シガー電源ソケット SDS-001 コムテックシガー電源ソケット SDS-001コムテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プラグ抜け防止機構を搭載。走行中の振動などでシガープラグが抜けることを防止します。
用途ドライブレコーダーやレーダー探知機などの車載アクセサリーの電源取り出しに使用できます。
前後2カメラドライブレコーダー コムテック前後2カメラドライブレコーダーコムテック
28,980税込31,878
1台
欠品中
STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く)電源電圧(V)DC12記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○(ON/OFF可)適合車種12V画質高画質/中画質/低画質F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下フレームレート27.5fps/17.5fps画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60GPS
ドライブレコーダー ZDR055 コムテックドライブレコーダー ZDR055コムテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能200万画素で映像もキレイ通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ質量(g)フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数最大200万画素機能GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶保証期間3年(消耗品は除く)記録ファイル形式映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能記録時間8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分フレームレート27.5fps/17.5fps動作温度範囲(℃)‐10~60カメラ仕様フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
ドライブレコーダー ZDR048 コムテックドライブレコーダー ZDR048コムテック
45,980税込50,578
1台
当日出荷
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダーPureCelPlus技術搭載高感度センサー採用フロントカメラもセパレートカメラを採用デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能運転支援機能搭載HDRで夜間も綺麗全国のLED信号に対応ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8取付方式分離型本体質量(g)313.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8フレームレート27.5fps/17.5fps画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)9
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24コムテック
1,498税込1,648
1個
欠品中
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TSコムテック
699税込769
1セット
10日以内出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TSコムテック
699税込769
1セット
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
ドライブレコーダー HDR965GW コムテックドライブレコーダー HDR965GWコムテック
34,980税込38,478
1台
欠品中
夜間の後方も鮮明に記録が可能! リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載 前後2カメラFullHD200万画素 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0《リヤカメラ》F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TSコムテック
699税込769
1セット
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
ドライブレコーダー用カメラケーブル HDROP-45C コムテックドライブレコーダー用カメラケーブル HDROP-45Cコムテック
1,998税込2,198
1本
当日出荷
対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。
長さ(m)9
ドライブレコーダー用取付ステーセット コムテックドライブレコーダー用取付ステーセットコムテック
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
用途対応機種のフロントカメラ用カメラケーブルです。長さ(m)0.8
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)9
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)7
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TSコムテック(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-27 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-27コムテック(3件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
[ドライブレコーダー搭載車]ステッカー HDROP-06 コムテック[ドライブレコーダー搭載車]ステッカー HDROP-06コムテック
899税込989
1個
3日以内出荷
ドライブレコーダー用取付ステーセット(六角タイプ) HDROP-01 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット(六角タイプ) HDROP-01コムテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
駐車監視・直接配線コード CDOP-01P コムテック駐車監視・直接配線コード CDOP-01Pコムテック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。 また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
長さ(m)4関連資料オプション対応表(0.43MB)
360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダーコムテック
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
有効画素数800万360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS
ドライブレコーダー HDR362GW コムテックドライブレコーダー HDR362GWコムテック
48,980税込53,878
1台
当日出荷
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)12/24車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-37TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-37TSコムテック
699税込769
1セット
4日以内出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-33TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-33TSコムテック
699税込769
1セット
3日以内出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-19 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-19コムテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
[駐車監視中]ステッカー HDROP-07 コムテック[駐車監視中]ステッカー HDROP-07コムテック
899税込989
1個
翌日出荷
AVケーブル VC-100 コムテックAVケーブル VC-100コムテック
969税込1,066
1個
5日以内出荷
コムテックのドライブレコーダー専用ケーブルです。 ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。
用途ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。ケーブル長(m)2
ドライブレコーダー専用SDカード コムテックドライブレコーダー専用SDカードコムテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
容量128GBスピードタイプclass10対応機種ZDR059・ZDR038・ZDR058・ZDR037・ZDR055・ZDR036・ZDR048・ZDR035・ZDR045/045WL・ZDR027・ZDR043・ZDR018・ZDR041・ZDR017
シガープラグコード CDOP-03CP コムテックシガープラグコード CDOP-03CPコムテック
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
長さ(m)4関連資料オプション対応表(0.43MB)
直接配線コード CDOP-02D コムテック直接配線コード CDOP-02Dコムテック
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
長さ(m)4関連資料オプション対応表(0.43MB)
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-46SS コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-46SSコムテック
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
ドライブレコーダー