絞り込み
口金
電圧(V)
電球の種類
ハロゲン・白熱電球
ブランド
旭光電機工業・エスコ・オーム電機・ELPA・東西電気産業・minimal LAND・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・川上工業・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 用途別電球

167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • 保温電球 カバー付 minimal LAND

    保温電球 カバー付

    minimal LAND
    4,298税込4,728
    1箱
    5日以内出荷
    赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
    用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃対象動物小鳥・小動物・爬虫類
  • 保温電球 40W minimal LAND

    保温電球 40W

    minimal LAND
    1,698税込1,868
    1箱
    4日以内出荷
    赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
    対象動物小鳥・小動物・爬虫類
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    1,560税込1,716
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48入数(個)5
  • スタンド球12V15CP 旭光電機工業

    スタンド球12V15CP

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    全光束(Lm)180
  • ウエッジ球 旭光電機工業

    ウエッジ球

    旭光電機工業
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • ウエッジ球T524V1.4W 旭光電機工業

    ウエッジ球T524V1.4W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ウエッジ球T1012V3.4W 旭光電機工業

    ウエッジ球T1012V3.4W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
  • パトランプ回転灯110V 旭光電機工業

    パトランプ回転灯110V

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
  • 一般球カラーセラミック60W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック60W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル
  • 庫内灯フロスト ELPA

    庫内灯フロスト

    ELPA
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
  • JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業

    JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金

    川上工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長(mm)44消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GY6.35外径(mm)11電球の種類ハロゲン
  • ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機

    ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
  • ヒヨコ保温電球40W 旭光電機工業

    ヒヨコ保温電球40W

    旭光電機工業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)145ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド球12V32CP 旭光電機工業

    スタンド球12V32CP

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
  • ピリケン球3.8V0.5A 旭光電機工業

    ピリケン球3.8V0.5A

    旭光電機工業
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
  • ミシン球25W 旭光電機工業

    ミシン球25W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
  • ミシン球E26クリア 旭光電機工業

    ミシン球E26クリア

    旭光電機工業
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    サイズ全長60mm×径26mm定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)2000仕上クリア
  • ウエッジ球 旭光電機工業

    ウエッジ球

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ウエッジ球T1024V3W 旭光電機工業

    ウエッジ球T1024V3W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • バルーンカラー一般球40W 旭光電機工業

    バルーンカラー一般球40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • ミニヒヨコ保温電球 旭光電機工業

    ミニヒヨコ保温電球

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • ミニペットヒーター(ミニヒヨコ電球付) 旭光電機工業

    ミニペットヒーター(ミニヒヨコ電球付)

    旭光電機工業
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 一般電球60W着色クリア 旭光電機工業

    一般電球60W着色クリア

    旭光電機工業
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
  • ミシン球(庫内球) 東西電気産業

    ミシン球(庫内球)

    東西電気産業
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    翌日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途庫内用、装飾用口金E17
  • 14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(5個)
    当日出荷
    口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50
  • 24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1個
    当日出荷
    口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
  • DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
  • パトランプ35W48Vクリア 川上工業

    パトランプ35W48Vクリア

    川上工業
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    【ガラス球】クリア口金B15Dガラス球径(mm)35
  • 電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック)

    電照用電球<みのり>

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。
    寸法(mm)径60×長さ105質量(g)34消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)740定格寿命(時間)1000中心光度(cd)92
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    道路標識、表示用として使用される電球。
    口金BA15Dガラス仕上クリア
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。
    全長(mm)43全光束(Lm)1.5定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリア
  • リンクランプ 東西電気産業

    リンクランプ

    東西電気産業
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明
    口金E17ガラス仕上クリアガラス球径(mm)9.8
  • ミシン球(庫内球) 東西電気産業

    ミシン球(庫内球)

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    庫内灯、装飾用に使用されております。
    全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
  • スペース球 東西電気産業

    スペース球

    東西電気産業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用
    全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
  • パトランプ G18 旭光電機工業

    パトランプ G18

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス球径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
用途別電球