3ページ目: 用途別電球

113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • 回転灯用 G18B15S 12V 5W オーム電機

    回転灯用 G18B15S 12V 5W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    口金B-15S形状G-18クリア定格120V/5W全高(mm)36直径(mm)18
  • 48V/2.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    48V/2.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    口金E10電圧(V)48エスコ品番EA758ZA-35寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル
  • JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業

    JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金

    川上工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長(mm)44消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GY6.35外径(mm)11電球の種類ハロゲン
  • ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機

    ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
  • ウエッジ球T524V1.4W 旭光電機工業

    ウエッジ球T524V1.4W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ウエッジ球 旭光電機工業

    ウエッジ球

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • バルーンカラー一般球40W 旭光電機工業

    バルーンカラー一般球40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機

    ウエッジ球 T10 24V 3W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
    長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
  • パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
  • ミシン球(庫内球) 東西電気産業

    ミシン球(庫内球)

    東西電気産業
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    翌日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途庫内用、装飾用口金E17
  • 14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(5個)
    当日出荷
    口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50
  • 24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1個
    当日出荷
    口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)3
  • DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
  • 庫内灯フロスト ELPA

    庫内灯フロスト

    ELPA
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
  • パトランプ35W48Vクリア 川上工業

    パトランプ35W48Vクリア

    川上工業
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    【ガラス球】クリア口金B15Dガラス球径(mm)35
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    道路標識、表示用として使用される電球。
    口金BA15Dガラス仕上クリア
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。
    全長(mm)43全光束(Lm)1.5定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリア
  • リンクランプ 東西電気産業

    リンクランプ

    東西電気産業
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明
    口金E17ガラス仕上クリアガラス球径(mm)9.8
  • ミシン球(庫内球) 東西電気産業

    ミシン球(庫内球)

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    庫内灯、装飾用に使用されております。
    全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
  • スペース球 東西電気産業

    スペース球

    東西電気産業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用
    全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
  • LED冷蔵庫庫内電球 エスコ

    LED冷蔵庫庫内電球

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • スタンド球12V21CP 旭光電機工業

    スタンド球12V21CP

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)260
  • 一般球カラーセラミック40W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック40W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • ペットヒーターセット 旭光電機工業

    ペットヒーターセット

    旭光電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウエッジ球 T10 28V 0.08A オーム電機

    ウエッジ球 T10 28V 0.08A

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    形状T-10クリア定格28V-0.08A全高(mm)20直径(mm)10
  • パイロット球 T13E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 50V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    口金12形状T-13クリア定格50V5W全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T20E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 50V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    口金12形状T-20クリア定格50V-5W全高(mm)48直径(mm)20
  • リモコン球 東西電気産業

    リモコン球

    東西電気産業
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
  • 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
用途別電球