絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(12)
- 3P 15A 250V(9)
- (引掛形)2P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(1)
- (抜止形)2P 15A 125V(1)
- 接地2P 15A 125V(19)
- 接地2P 15A 250V(10)
- 接地3P 15A 250V(7)
定格電圧(V)
- 125(45)
- 250(32)
定格電流(A)
- 15
- 20(42)
- 30(26)
- 50(3)
- 60(2)
形状
- 平刃タイプ(61)
- 引掛タイプ(2)
- 抜止タイプ(1)
種類
- プラグ(61)
色
クリア(1)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(21)
ホワイト(9)
レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 明工社(28)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- アメリカン電機(5)
- SK11(4)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- STAR Light(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- ユーボン(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・SK11・オーム電機・TRUSCO・H&H・エスコ・STAR Light・大黒屋ホールディングス(森電機)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(12)
3P 15A 250V(9)
(引掛形)2P 15A 250V(1)
(引掛形)接地2P 15A 125V(2)
(引掛形)接地2P 15A 250V(1)
(引掛形)接地3P 15A 250V(1)
(抜止形)2P 15A 125V(1)
接地2P 15A 125V(19)
接地2P 15A 250V(10)
接地3P 15A 250V(7)

2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 平刃形接地2P
アメリカン電機(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
ゴムプラグ 接地2P
明工社(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ(非防水)
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ色ブラック
ゴムプラグ
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×
防水ゴムキャップ 3P
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)78寸法B(Φmm)48寸法C(Φmm)12.5適合電線径(Φmm)10.5~13
接地ゴムプラグ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状接地2P 15A 125Vタイプアースピンタイプ
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V結線方式引締端子式色ブラック寸法A(mm)49.5寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2
医用接地プラグ
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
丸形ゴムプラグ(アース穴付)
明工社¥299税込¥3291個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地防水プラグ(S形)
明工社¥999税込¥1,0991個欠品中種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ポッキンプラグ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V色緑
防水型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品