絞り込み
プラグ形状
- 3P 60A 250V(1)
- 接地3P 60A 250V(1)
定格電圧(V)
- 250(2)
定格電流(A)
- 60
- 15(69)
- 20(42)
- 30(26)
- 50(3)
形状
- 平刃タイプ(2)
種類
- プラグ(2)
ブランド
- アメリカン電機(2)
アメリカン電機
「プラグ形状」から絞り込む
3P 60A 250V(1)
接地3P 60A 250V(1)

プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品