絞り込み
プラグ形状
- 接地2P 15A 125V(1)
定格電圧(V)
- 125(1)
定格電流(A)
- 15(1)
形状
- 平刃タイプ(1)
種類
- プラグ(1)
ブランド
- H&H
- 明工社(54)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- アメリカン電機(17)
- エスコ(9)
- ELPA(9)
- オーム電機(6)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(5)
- SK11(5)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(2)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
「プラグ形状」から絞り込む
接地2P 15A 125V(1)

接地ゴムプラグ
H&H¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品