絞り込み
プラグ形状
定格電圧(V)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・ELPA・エスコ・オーム電機・SK11・タイカツ・大黒屋ホールディングス(森電機)・TRUSCO・H&H・STAR Light・ワゴジャパン・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
141件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9896RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
  • プラグ接地3Pグリップ付 明工社

    プラグ接地3Pグリップ付

    明工社
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2P
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
  • ゴムプラグ接地2P ELPA

    ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    579税込637
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
    定格125V 15A形状平刃種類プラグ
  • 防水プラグ3P 明工社

    防水プラグ3P

    明工社
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
  • 2P 20A ゴムプラグ 明工社

    2P 20A ゴムプラグ

    明工社(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2Pブラック
  • キャップ 3P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 3P

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
  • UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V結線方式引締端子式ブラック寸法A(mm)49.5寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2
  • 丸形ゴムプラグ(アース穴付) 明工社

    丸形ゴムプラグ(アース穴付)

    明工社
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 50A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 50A ゴムプラグ

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V適合コードコネクタボディR344
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
    用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
  • 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 30A ゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 30A ゴムプラグ 明工社

    3P 30A ゴムプラグ

    明工社(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS仕様グリップ付適合電線(mm2)2~3.5トラスコ品番735-9934RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水プラグ(S形)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250V適合コードコネクタボディR534
  • 平形スモールプラグ 明工社

    平形スモールプラグ

    明工社(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    平型プラグは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃グレー種類プラグ端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • ポッキンプラグ ユーボン

    ポッキンプラグ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • プラグ接地2Pグリップ付 明工社

    プラグ接地2Pグリップ付

    明工社(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P20Aプラグ(3M) 明工社

    3P20Aプラグ(3M)

    明工社(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃形ハイパープラグ アメリカン電機

    平刃形ハイパープラグ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    種類プラグ全長(mm)128適合ケーブル外径(Φmm)16.5形状平刃
  • 耐熱耐寒プラグ アメリカン電機

    耐熱耐寒プラグ

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 抜け止め防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    抜け止め防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)9.6~12
  • 防水プラグ2P 明工社

    防水プラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ接地3P 明工社

    ゴムプラグ接地3P

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番735-9888RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ3P 明工社

    ゴムプラグ3P

    明工社(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V質量(g)75適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2トラスコ品番431-5162RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    容量10個タイプキャブタイヤコード用種類ゴムキャップ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 防水ゴムプラグ接地3P ELPA

    防水ゴムプラグ接地3P

    ELPA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH
    定格250V 20A形状平刃種類プラグ
  • 防水ゴムプラグ2P ELPA

    防水ゴムプラグ2P

    ELPA
    449税込494
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
    定格125V 15A形状平刃種類プラグ
  • キャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃プラグ(キャップ)