絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(3)
- 2P 20A 250V(2)
- 2P 30A 250V(1)
- 3P 15A 250V(1)
- 3P 20A 250V(1)
- 3P 30A 250V(1)
- (抜止形)2P 15A 125V(1)
- 接地2P 15A 125V(3)
- 接地2P 15A 250V(1)
- 接地2P 30A 250V(1)
- 接地3P 15A 250V(2)
- 接地3P 20A 250V(3)
- 接地3P 30A 250V(1)
定格電圧(V)
- 125(7)
- 250(9)
定格電流(A)
- 15(10)
- 20(7)
- 30(4)
形状
- 平刃タイプ(14)
- 抜止タイプ(1)
色
グレー(1)
ブラック(12)
種類
- ボディ(15)
ボディ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 明工社(16)
- アメリカン電機(8)
- オーム電機(6)
- エスコ(5)
- H&H(4)
- SK11(4)
- ELPA(3)
- TRUSCO(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(3)
2P 20A 250V(2)
3P 30A 250V(1)
(抜止形)2P 15A 125V(1)
接地2P 15A 125V(3)
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 30A 250V(1)
接地3P 15A 250V(2)
接地3P 20A 250V(3)
接地3P 30A 250V(1)

防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)75定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ圧着端子結線可否○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15温度上昇30℃以下適合電線(mm2)1.25・2耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下保持力(N)10~60耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)差込口形状2P、15A、125V
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
コードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷種別コネクタボディ形状平刃色ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
抜止防水ゴムコンボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状抜止タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形
コードコネクタ ボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)39適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状2P 15A 125V
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品