絞り込み
プラグ形状
- 接地2P 15A 125V(1)
定格電圧(V)
- 125(2)
- 250(1)
定格電流(A)
- 15(1)
形状
- 平刃タイプ(3)
種類
- ボディ(3)
ブランド
- ELPA
- 明工社(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- アメリカン電機(9)
- オーム電機(6)
- エスコ(5)
- H&H(4)
- SK11(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
- TRUSCO(1)
特価
「プラグ形状」から絞り込む
接地2P 15A 125V(1)

防水ゴムボディ接地2P
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH仕様高容量・特殊配線用形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムボディ接地3P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH形状平刃種類ボディ定格250V 20A
防水ゴムボディ2P
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH形状平刃種類ボディ定格125V 15A
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品