絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 未来工業(73)
- 日動電工(20)
- 外山電気(19)
- ネグロス電工(6)
- 三桂製作所(6)
- 伊藤電気製作所(5)
- 八州電工(4)
- 泉精器製作所(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パナソニック電工(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。仕様側面ノック:22(25)×1
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
露出スイッチボックス
未来工業(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1、キャップ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉
未来工業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。付属品スリーブ付規格PF管22(MFは除く)
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス(1コ用0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷電線管の管端または中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.35呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用スイッチボックス深型 1コ用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
露出スイッチボックス 2ヶ用
未来工業(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌日出荷1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
2コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
3コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
モール用スイッチボックス(3ヶ用)
未来工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。適合モール/1~4号規格3ヶ用側面ノック数10
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
2個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷付属品器具取付ねじ材質JIS G3141に規定するSPCC相当品適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥849~税込¥934~1個当日出荷Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス(取付自在蓋)
未来工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)。屋外での使用に便利な防雨型。付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
ねじなし露出スイッチボックス片側2方
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。仕様鋼板製,1コ用片側2方出材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5