絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 未来工業(73)
- 日動電工(20)
- 外山電気(19)
- ネグロス電工(6)
- 三桂製作所(6)
- 伊藤電気製作所(5)
- 八州電工(4)
- 泉精器製作所(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パナソニック電工(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス(防滴プレート用)
未来工業¥389税込¥4281個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス
未来工業¥389税込¥4281個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ色グレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出用スイッチボックス
日動電工¥6,398税込¥7,0381セット(20個)5日以内出荷付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニル色ホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個4日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装
外山電気¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質鋼板製質量(g)325種類3個用/標準形寸法H(mm)30規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
プレキャストコンクリート用スイッチボックス
未来工業¥46,980税込¥51,6781セット(50個)翌日出荷材質電着塗装(色:黒)呼び1個用(深形)側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付
未来工業(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス
未来工業¥339~税込¥373~1個翌日出荷ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
5個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
5個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
住宅用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。材質鋼板製適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1
らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95~税込¥105~1個当日出荷から6日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
埋込スイッチボックス(Gタイプ)
未来工業¥519~税込¥571~1個翌日出荷コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格JIS C8435![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個60日以内出荷配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個60日以内出荷配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)
配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか3日以内出荷配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
結露防止カバー付バーボックス CSW
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1個60日以内出荷バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
結露防止カバー付バーボックス 4OB
日動電工¥859税込¥9451個60日以内出荷バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
露出用スイッチボックス2個用
日動電工¥789税込¥8681個3日以内出荷2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1方出 28
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ無露出SWBOX1個2方
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷材質SUS304B134L78製法板金P83.5環境RoHS10物質対応特性パイプ接続口IP65表面仕上げ2B
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ
未来工業¥569税込¥6261個当日出荷防水タイプはビス4本止め、Oリング付。色ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
露出スイッチボックス(防水コンセント用)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)






























![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)