絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 未来工業(73)
- 日動電工(20)
- 外山電気(19)
- ネグロス電工(6)
- 三桂製作所(6)
- 伊藤電気製作所(5)
- 八州電工(4)
- 泉精器製作所(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パナソニック電工(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ねじなし露出スイッチボックス片側2方
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。仕様鋼板製,1コ用片側2方出材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)
未来工業¥749税込¥8241個当日出荷露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。適合管VE14・16
露出スイッチボックス(2個用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
丸型露出ボックス(0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台3日以内出荷1~4方出ボックスすべての用途に使用できます。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.31呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
4コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)1板厚(mm)1.6
露出スイッチボックス2ヶ用継枠
未来工業¥269税込¥2961個当日出荷から翌日出荷露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。付属品皿小ねじ(M4×10)2本
露出スイッチボックス( カバー付)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代無
未来工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
埋込スイッチボックス
未来工業¥339税込¥3731個当日出荷塗代カバー不要!器具直付けタイプです。仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類1個用側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
埋込スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個欠品中仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし型標準型種類2コ用深さ(mm)36
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。仕様側面ノック:22(25)×1色ライトブラウン
打込み用スイッチボックス
未来工業¥259税込¥2851個翌日出荷塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)種類1個用側面ノックアウト22(25)×6
露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37色ベージュ
2個用スイッチボックス B・C共用
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51型浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124