絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(76)
- 未来工業(73)
- 日動電工(20)
- 外山電気(19)
- ネグロス電工(6)
- 三桂製作所(6)
- 伊藤電気製作所(5)
- 八州電工(4)
- 泉精器製作所(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パナソニック電工(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット62日以内出荷住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
スイッチボックス GBOXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。色ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付
伊藤電気製作所¥479~税込¥527~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応
露出SWBOXノック付
古河電工(古河電気工業)¥9,498~税込¥10,448~1箱(20個)ほか4日以内出荷屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
塗装5コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装4コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771個欠品中寸法(mm)136×117×44質量(kg)0.43種類2コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個3日以内出荷寸法(mm)102×54×35質量(kg)0.17種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット(100個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型2コ用 セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス 探知マグネット
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(50個)3日以内出荷磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。色クリームグレイ種類探知マグネット
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個32日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
ステンレス丸型露出ボックス直角2方
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種類2方出規格JIS C 8462-1
ステンレス丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個32日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。規格JIS C 8462-1
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)
日動電工¥399税込¥4391個4日以内出荷コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。付属品皿M4×35(2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき