絞り込み
エコロジープロダクト

ベアリングヒーター用温度センサ
江藤電機(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
ベアリングヒーター用キャリングケース
江藤電機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)3.2
ベアリングヒーター
江藤電機¥209,800~税込¥230,780~1台翌々日出荷作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
ベアリングヒーターシマサームIH025
エスティジェイ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。消費電力1.5KVA電源100V 50/60HZサイズ(水平バー)不要本体質量(kg)3.5設定時間(範囲)0~10分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121設定温度範囲20~180度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
ポータブルベアリングヒーター
エスコ¥533,500税込¥586,8501台(1台)翌日出荷渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160
インダクションヒーター TIH
SKF(日本エスケイエフ)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応
シマサームIH045
シマテック¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知 スマホやタブレットで遠隔操作可能 自動脱磁 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219電源(V)100V(50/60Hz)消費電力1.5kVA本体質量(kg)17本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293設定時間0~60分RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングヒーターIHEシリーズ
江藤電機¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
ベアリングヒーターシマサームIH210
エスティジェイ¥2,698,000税込¥2,967,8001台31日以内出荷コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 加熱モード切替 温度モード時間モードより選択可能 出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。消費電力8KVA電源200V 50/60HZサイズ(水平バー)70×70×420mm(ベアリング内径100mm用)、40×40×420mm(べリング内径60mm用)本体質量(kg)75設定時間(範囲)0~60分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)350×600×240設定温度範囲0~250度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】60~600ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)300
ベアリングヒーター用I型コア収納箱
江藤電機¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)0.8
インダクションヒーター TIH
SKF(日本エスケイエフ)¥599,800税込¥659,7801台100日以内出荷大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。用途120 kgまでの軸受加熱に。60 kgまでの部品加熱に。付属品ヒーター本体、制御・表示パネル、温度プローブ、ヨーク(56x56x296mm、 28x28x296mm、 14x14x296mm)、耐熱グローブトラスコ品番564-1751幅(mm)570質量(kg)最大軸受:120高さ(mm)350奥行(mm)230電源(V)230 (50/60Hz)温度範囲(℃)0-250定格電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
シマサームIH125
シマサーム¥969,800税込¥1,066,7801台5日以内出荷スマホやタブレットで遠隔操作可能。コンパクト(本体重量:35kg)なのに、驚きの加熱スピード。ダブル温度センサー機能にてベアリング内輪と外輪の温度差を検知、コントロールすることにより、ベアリング寿命を大幅に向上。自動脱磁機能寸法(mm)【本体】425×300×355/【水平バー】55×55×275 (ベアリング内径78 用)、28×28×275 (ベアリング内径40 用)、14×14×275 (ベアリング内径20 用)質量(kg)【本体】35/【加熱対象ベアリング】150電源単相200V(50/60HZ)温度範囲(℃)0~250消費電力5KVA機能自動脱磁設定時間0~60分内径(mm)【加熱対象ベアリング】20~400コントロールパネルLED表示